Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raclette Bambus für 2- 4 Personen, Pfännchen Ablage, 21x23cm, 800Watt & 4 Gabeln


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Raclette Bambus für 2- 4 Personen, Pfännchen Ablage, 21x23cm, 800Watt & 4 Gabeln
Raclette Bambus für 2- 4 Personen, Pfännchen Ablage, 21x23cm, 800Watt & 4 Gabeln
Raclette Bambus für 2- 4 Personen, Pfännchen Ablage, 21x23cm, 800Watt & 4 Gabeln
Raclette Bambus für 2- 4 Personen, Pfännchen Ablage, 21x23cm, 800Watt & 4 Gabeln
Raclette Bambus für 2- 4 Personen, Pfännchen Ablage, 21x23cm, 800Watt & 4 Gabeln
Raclette Bambus für 2- 4 Personen, Pfännchen Ablage, 21x23cm, 800Watt & 4 Gabeln
Raclette Bambus für 2- 4 Personen, Pfännchen Ablage, 21x23cm, 800Watt & 4 Gabeln
Raclette Bambus für 2- 4 Personen, Pfännchen Ablage, 21x23cm, 800Watt & 4 Gabeln
Raclette Bambus für 2- 4 Personen, Pfännchen Ablage, 21x23cm, 800Watt & 4 Gabeln
Raclette Bambus für 2- 4 Personen, Pfännchen Ablage, 21x23cm, 800Watt & 4 Gabeln
Artikel-Nr.:
     1609-01S162950
Hersteller:
     Setpoint
Herst.-Nr.:
     01S162950
EAN/GTIN:
     4262382968705
Suchbegriffe:
Dönergrill
Gyrosgrill
Grill-Ablage
Raclette

Raclette Bambus für 2- 4 Personen, Pfännchen Ablage, 21x23cm, 800Watt & 4 Gabeln

Genießen Sie ein köstliches Abendessen mit Familie oder Freunden in ‚purem‘ Luxus mit dem Raclette Pure 4.

Dieser Design Raclette Grill hat neben seinem wunderschönen Bambusgehäuse einige Raffinesse zu bieten:

Sie müssen sich nie wieder zwischen Grillen oder Gourmet entscheiden. Legen Sie einfach die flache oder gerippte Seite der Grillplatte oben auf. Die Grillplatte ist aus hochwertigem, doppelseitigem, nicht verformbarem Aluminium gefertigt und verfügt über eine starke Antihaftbeschichtung. So brauchen Sie wenig oder gar kein Öl oder Butter und können trotzdem ein festliches und gemütliches Abendessen auf gesunde Weise genießen. Stellen Sie die richtige Temperatur mit Hilfe des beleuchteten Thermostats ein, der auch noch elegant aussieht.

Besonders hervorzuheben bei diesem Raclettegerät ist die separate Ablage für die Pfännchen. Jeder Raclette Liebhaber kennt das Problem: Entweder die Pfännchen werden leer unter die Heizplatte geschoben und beim Spülen ärgert man sich über hartnäckig verbrannte Stellen, oder die Pfännchen werden fettig auf die Tischdecke gelegt. Beides keine tollen Optionen. Das praktische Parkdeck verhindert Schmutz- und Brandflecken.

Essen Sie mit Ihrer Familie oder genießen Sie ein schönes Wochenendessen mit Freunden. Seine Gesamtbackfläche von 21 x 23 cm bietet ausreichend Platz für 4 Personen. Das Raclette wird außerdem mit 4 Raclette-Pfännchen und 4 Spateln geliefert, damit Sie Ihr Essen leicht wenden können. Dank seiner 800-Watt-Leistung heizt die Platte sehr schnell auf und bleibt auf der richtigen Temperatur.

Dank der hochwertigen Antihaftbeschichtung bleiben keine Rückstände an der Aluminiumgussplatte haften und das Raclette ist leicht zu reinigen. Ideal fürs Wochenende beim Campen oder für festliche Anlässe.
Weitere Informationen:
Art:
Tischgrill, Raclette, Pizzamaker
Material Gehäuse:
Bambus / Aluminium
Gewicht:
2,5 kg
Abmessungen:
Höhe: 18,1 cm, Breite: 26,5 cm, Tiefe: 35,2 cm
Geeignet für:
Personen: 4, Antihaftbeschichtete Pfännchen: 4
Leistung:
800 Watt
Spannung:
230 Volt
Thermostat:
Drehregler mit Leuchtring
Grillplatte:
antihaftbeschichtet, glatt, gerillt, abnehmbar, wendbar
Funktionen:
Überhitzungsschutz, Abschaltautomatik
Kontrollfunktion:
Betriebskontrollleuchte, Temperaturkontrollleuchte
Reinigung:
Zubehör Spülmaschinen geeignet
Lieferumfang:
4 Pfännchen, 4 Spatel, 4 Teppangabeln
Besondere Merkmale:
Mit praktischem Parkdeck zur Aufbewahrung der Pfannen
Weitere Suchbegriffe: Raclette-Grill, Raclettegrill, dönergrill, Raclette-Gerät, Raclet, Raklett, Set, für, 2, 4, Personen, Tisch-grill, Elektro-grill, mit, Antihaftbeschichtung, elektrischer, Grillen, Fettarm, Fettfrei, Gemüse, Fleisch, Pfännchen, rauchfrei, eckig, Mini, Klein, Bambus, Tepan, Teppanyaki, Camping, Parkdeck
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,09*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 55,09* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 71,58*
€ 85,18
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 71,17*
€ 84,69
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 68,42*
€ 81,42
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 67,45*
€ 80,27
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 55,09*
€ 65,56
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Princess
01.162810.01.001
ab € 26,59*
Ähnlich
Tristar
RA-2742
ab € 33,17*
Ähnlich
Setpoint
RAS2745
ab € 32,33*
Ähnlich
Setpoint
01S162915
ab € 57,63*
Ähnlich
Setpoint
RAS2949
ab € 26,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.