| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-249S412 Herst.-Nr.: 249S412 EAN/GTIN: 4260688154983 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Siebträger- & Kapselmaschine mit Milchschäumer & Milchkännchen Holen Sie sich ein Stück Italien nach Hause und beginnen Sie den Tag mit einem köstlichen Espresso, Kaffee, Cappuccino oder Latte Macchiato. Diese Espresso- und Kapselmaschine ist eine elegante 2 in 1 Kaffeemaschine mit ausgeprägtem Sinn für Funktionalität und Design. Mit kraftvollen 1100 Watt Leistung und 20 Bar Druck (Temperatur- und Druckanzeige) presst sie heißes Wasser durch die gemahlene Kaffeebohne und entfesselt so ihr volles Aroma. Neben gemahlenem Kaffee können Sie für diese Siebträgermaschine auch Kapseln verwenden und so Ihr persönliches Lieblings-Heißgetränk im Handumdrehen genießen. Wählen Sie einfach 1 oder 2 Tassen aus, indem Sie das korrekte Sieb in den Siebträger einlegen und eine entsprechende Menge gemahlene Kaffeebohnen einfüllen. Dieser Siebträger hat zwei Nasen, sodass Sie 2 Tassen Kaffee gleichzeitig zubereiten können. Der abnehmbare Wassertank mit Füllmengenmarkierung fasst ein Volumen von 1,5 Litern, welches für ca. 6 -8 Tassen reicht, wobei jeweils 2 Tassen gleichzeitig zubereitet werden können. Ein weiteres Feature ist die seitliche Dampfdüse, mit der kalte oder warme Milch aufgeschäumt werden kann, um einen Cappuccino, Latte Macchiato oder Espresso Macchiato zu zaubern. Ein geeignetes Milchkännchen mit 0,35 Litern Inhalt ist bereits mit im Lieferumfang enthalten. Die Kaffeemaschine ist über die Bedientasten einfach zu bedienen und dank der herausnehmbaren Auffangschale auch leicht zu reinigen. Ihr elegantes Design in Schwarz mit Edelstahl Akzenten fügt sich perfekt in jedes Küchenambiente ein und macht bereits beim Betrachten Lust auf einen heißen Espresso. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | Schwarz | Material: | Kunststoff, Edelstahl | Abmessung: | Höhe: 28 cm, Breite: 30 cm, Tiefe: 23 cm | Inhalt: | 1,5 Liter | Kaffeeart: | Kapseln, Espresso | Funktion: | Milchaufschäumer, Siebträger | Druck: | 20 Bar | Anzahl Tassen: | 2 Stück | Besondere Merkmale: | Siebträger & Kapselmaschine mit Milchkännchen | Betriebskontroll-Leuchte: | Ja | Wasserstandanzeige: | Ja | Leistung: | 1100 Watt | Gewicht: | 3,82 kg | Spannung: | 230 V |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kapselmaschine, Cappuccinator, Milchaufschäumer, Milchschäumer, princess kaffeekapselmaschine, milchaufschäumer, Kombi-Kaffeemaschinen, Espressomaschine-n, Espressokocher, Espresso-Automat, Expresso-maschinen, Kaffee-Kapselmaschine, Kaffeekapselmaschinen, Siebträger-Maschine, Siebdruckmaschine, Cappuccino-Maschine, Latte, mit, für, 2, Tassen, zuhause |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |