| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-CMS-2276 Herst.-Nr.: CMS-2276 EAN/GTIN: 4262382960259 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Siebträgermaschine Milchschäumer & Kännchen für Espresso & Kaffee & Kapseln Mit dieser eleganten Kaffeemaschine können Sie wunderbar starken und intensiven Espresso Zuhause zubereiten. Die 20 Bar Pumpe sorgt für den perfekten Druck für 1 bis 2 Tassen Espresso aus gemahlenen Kaffeebohnen. Als Multitalent ist der Kaffeeautomat ebenso geeignet für gemahlenen Kaffee und Kapseln! Wählen Sie einfach 1 oder 2 Tassen aus, indem Sie den korrekten Filter in den Filterhalter einlegen und die korrekte Menge gemahlene Kaffeebohnen einfüllen. Dieser Filterhalter hat zwei Schnäuzchen, sodass Sie 2 Tassen Espresso oder Kaffee gleichzeitig zubereiten können. Wählen Sie Ihr eigenes bevorzugtes Kaffeepulver oder verwenden Sie eine Kaffeemühle, um Ihre eigenen Bohnen zu mahlen. Außerdem können Sie den Spezialeinsatzfilter auch für Kaffeetassen verwenden. So können Sie schnell und einfach einen Kapsel Kaffee zubereiten. Füllen Sie den transparenten Wassertank mit frischem Wasser und setzen Sie ihn an der Rückseite der Espresso Maschine ein. Der Wassertank fasst maximal 1,2 Liter. Dank der Wasserstandanzeige sehen Sie sofort, ob noch genug Wasser für eine weitere Tasse vorhanden ist. Die Espressomaschine verfügt auch über eine Dampfdüse, um köstliche Espresso-Varianten mit aufgeschäumter Milch zuzubereiten. Ein geeignetes Milchkännchen mit 0,35 Litern Inhalt ist bereits mit im Lieferumfang enthalten. Verwöhnen Sie sich und Ihre Freunde mit einem köstlichen Cappuccino, einem besonderen Latte Macchiato oder einem belebenden Espresso Macchiato. Nach der Verwendung lässt sich die Dampfdüse sehr leicht reinigen. Kaffee schmeckt am besten, wenn er heiß serviert wird. Deshalb können Sie Ihre Tassen zum Vorwärmen auf die Espressomaschine stellen, um den Geschmack und die Aromen richtig genießen zu können! Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | Schwarz mit Edelstahlakzenten | Material: | Kunststoff | Abmessung: | Höhe: 30 cm, Breite: 23 cm, Tiefe: 22,5 cm | Inhalt: | 1,2 Liter | Kaffeeart: | Filterkaffee, Kapseln, Espresso | Funktion: | Milchaufschäumer, Siebträger | Druck: | 20 Bar | Anzahl Tassen: | 2 Stück | Besondere Merkmale: | Inklusive 0,35 Liter Milchkännchen | Betriebskontroll-Leuchte: | Ja | Wasserstandanzeige: | Ja | Leistung: | 850 Watt | Gewicht: | 2,79 kg | Spannung: | 230V |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kombi-Kaffeemaschinen, Espressomaschine-n, Espressokocher, Espresso-Automat, Expresso-maschinen, Kaffee-Kapselmaschine, Kaffeekapselmaschinen, Siebträger-Maschine, Siebdruckmaschine, Cappuccino-Maschine, Latte, Milchaufschäumer, mit, für, 2, Tassen, zuhause |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |