Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Sockelleuchte aus Edelstahl in Schwarz & Kupfer, Höhe 45cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Sockelleuchte aus Edelstahl in Schwarz & Kupfer, Höhe 45cm
LED Sockelleuchte aus Edelstahl in Schwarz & Kupfer, Höhe 45cm
LED Sockelleuchte aus Edelstahl in Schwarz & Kupfer, Höhe 45cm
LED Sockelleuchte aus Edelstahl in Schwarz & Kupfer, Höhe 45cm
LED Sockelleuchte aus Edelstahl in Schwarz & Kupfer, Höhe 45cm
LED Sockelleuchte aus Edelstahl in Schwarz & Kupfer, Höhe 45cm
LED Sockelleuchte aus Edelstahl in Schwarz & Kupfer, Höhe 45cm
LED Sockelleuchte aus Edelstahl in Schwarz & Kupfer, Höhe 45cm
Artikel-Nr.:
     1609-31LM58BC
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     31LM58BC
EAN/GTIN:
     4262442798556
Suchbegriffe:
Außensockelleuchte
Pfeilerleuchte
Podestleuchte
Pollerlampe

LED Sockelleuchte aus Edelstahl in Schwarz & Kupfer, Höhe 45cm

Moderne LED Sockelleuchte in Schwarz und Kupfer

Diese 45cm hohe Sockelleuchte ist aus wetterfestem Edelstahl in Schwarz und Kupfer, sowie aus rauchfarbigem Kunststoff gefertigt und passt sich mit ihrem zeitlosen Design fast jedem Outdoor Bereich an.

Mit der Schutzklasse IP44 ist die Leuchte für Außenbereiche geeignet. Egal ob als Wegeleuchte im Garten oder als moderne Terrassenbeleuchtung: Diese Sockelleuchte bringt zuverlässiges Licht in jeden Einsatzbereich.

Die Leuchte ist mit einer E27 Fassung ausgestattet und wird mit einem austauschbaren E27 LED Leuchtmittel mit 6 Watt und 470 Lumen in warmweiß (3.000 Kelvin) geliefert.
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff, Edelstahl
Farbe:
Kupfer, Schwarz - Grau
Abmessungen:
Höhe: 45 cm, Durchmesser: 13 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (1 x E27 / 6 Watt)
Lichtstärke:
1 x 470 Lumen = 470 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Bewegungsmelder:
Nein
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
0,68 kg
Weitere Suchbegriffe: Pollerleuchte, Sockelleuchte, Wegeleuchte, led pollerleuchten edelstahl, led außensockelleuchte, pfeilerleuchte, wegbeleuchtung, wegelampe, geh-weglampe, außenlampe, außenleuchte, außen-beleuchtung, geh-wegleuchte, led, pollerleuchte, sockelleuchte, sockellampe, garten-beleuchtung, gartenweg, gartenleuchte, terrassenbeleuchtung, terrassenleuchte, terrassenlampe, mit, strom
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 25,77* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 37,05*
€ 44,09
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 36,28*
€ 43,17
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 33,34*
€ 39,67
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 32,51*
€ 38,69
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 31,66*
€ 37,68
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 25,77*
€ 30,67
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRIO Leuchten
577860142
ab € 76,62*
Sonstiges
meineWunschleuchte
QN-MOLMRRIS3
ab € 230,56*
Sonstiges
KICHLER
QN-MORRIS3
ab € 239,53*
Sonstiges
meineWunschleuchte
QN-NALMTUCKET3-L-AS
ab € 352,28*
Sonstiges
meineWunschleuchte
MINLMERS-PED
ab € 158,57*
Sonstiges
meineWunschleuchte
51166LM135
ab € 112,62*
Sonstiges
meineWunschleuchte
506960LM132
ab € 47,11*
Sonstiges
TRIO Leuchten
511660135
ab € 84,40*
Sonstiges
TRIO Leuchten
506960132
ab € 47,97*
Sonstiges
HINKLEY
QN-NANTUCKET3-L-AS
ab € 359,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.