Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TAE Abdeckung aus Kunststoff für den Innenbereich, in weiß, GAO


Menge:  Paket  
Produktinformationen
TAE Abdeckung aus Kunststoff für den Innenbereich, in weiß, GAO
TAE Abdeckung aus Kunststoff für den Innenbereich, in weiß, GAO
TAE Abdeckung aus Kunststoff für den Innenbereich, in weiß, GAO
TAE Abdeckung aus Kunststoff für den Innenbereich, in weiß, GAO
Artikel-Nr.:
     1609-3240
Hersteller:
     GAO
Herst.-Nr.:
     3240
EAN/GTIN:
     4004282432401
Suchbegriffe:
DatenKommAbdeckung
Abdeckung TAE Dose
TAE Abdeckung
UAE Abdeckung

TAE Abdeckung aus Kunststoff für den Innenbereich, in weiß, GAO

TAE Abdeckung für Telefondosen Einsätze der Serie Trend - GAO /
EVERFLOURISH.

Diese Abdeckung ist hervorragend geeignet für TAE Telefon Anschlussdosen mit 1-3 Anschlüssen.

Auch passend geeignet zu UAE / TAE-Kombidosen Einsatz, Lautsprecher Anschlussdose mit Schnellsteckklemmen oder USB Ladegerät.

Nur in Kombination mit: - TAE Telefon Anschlussdose mit 1-3 Anschlüssen
- UAE/TAE Kombidosen Einsatz
- Lautsprecher Anschlussdose m. Schnellsteckklemmen
- USB Ladegerät UP
und Abeckrahmen der Schalterserie Trend von GAO / Everflourish verwendbar.

* TAE Abdeckung
* Serie Trend - Gao
* Hellweiß
* Kunststoff
* Breite 5,5 x Höhe 5,5 x Tiefe 0,7 cm
* Geeignet für TAE-Telefon-Anschlussdose mit 1-3 Anschlüssen
* Hellweiß erscheint leicht bläulich
* 24 Monate Garantie
Weitere Suchbegriffe: tae abdeckung weiß, abdeckung tae dose, 3239, GAO, EverFlourish, Trend, TAE, Abdeckung, Rahmen, Blende, Abdeckrahmen, Abdeckblende, Steckdosenblende, Steckdosenrahmen, Gira, Kopp
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,64*
  
Preis gilt ab 15.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 1,64* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2,60*
€ 3,09
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,35*
€ 2,80
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,27*
€ 2,70
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,17*
€ 2,58
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 2,07*
€ 2,46
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,64*
€ 1,95
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GAO
EFS003 hw
ab € 1,32*
Ähnlich
GAO
3232
ab € 1,66*
Ähnlich
GAO
3230
ab € 4,18*
Ähnlich
GAO
3231
ab € 2,50*
Ähnlich
GAO
EFS002 hw
ab € 0,85*
Ähnlich
GAO
3241
ab € 7,65*
Ähnlich
GAO
3242
ab € 12,08*
Ähnlich
GAO
3239
ab € 1,65*
Ähnlich
GAO
3235
ab € 5,02*
Ähnlich
GAO
3233
ab € 1,65*
Ähnlich
GAO
3238
ab € 1,66*
Ähnlich
GAO
3236
ab € 2,41*
Ähnlich
GAO
3237
ab € 1,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.