Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Leuchtmittel
>
LED-Leuchtmittel
>
Lichterkette
>
Außenlichterkette
>
Artikel
Solarbetriebene LED Outdoor Lichterkette mit 8 Laternen, Länge 4,3 Meter
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1609-33059-8
Hersteller:
Globo
Herst.-Nr.:
33059-8
EAN/GTIN:
9007371346998
Suchbegriffe:
Außenlichterkette
Lichterkette (außen)
Lichterkette Outdoor
LED Ketten
Solarbetriebene LED Outdoor Lichterkette mit 8 Laternen, Länge 4,3 Meter
Solarbetriebene LED Lichterkette in Rostoptik
Mit dieser zeitlosen Lichterkette werden Sie sich nicht mehr zwischen Modern und Alt unterscheiden müssen!
Die dekorative Solarleuchte ist mit dem Design im Industrie-Look ein absoluter Blickfang.
Mit einer Schutzart von IP44 können Sie die Solarlichterkette in jedem gewünschten Außenbereich verwenden. Egal ob in Bäumen und Sträuchern aufgehängt oder als dekorative Garten- und Terrassenbeleuchtung angebracht – Diese Außenleuchte wird all Ihren Ansprüchen gerecht.
Die Lichterkette mit 8 Laternen wird über ein separates angebrachtes Solarpanel tagsüber aufgeladen. Bei anbrechender Dunkelheit gibt sie ihr gespeichertes Licht wieder ab. Weiterhin ist die Lichterkette zum Aufhängen mit einer Batterie1xAAA 200mAh Ni-Mh und einem fest verbauten LED Modul mit 0,06 Watt ausgestattet.
* Leuchte enthält eingebaute, nicht austauschbare LED Lampen
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff, Metall
Farbe:
Rost
Abmessungen:
Höhe: 11 cm, Breite: 8 cm
Kabellänge:
4,3 Meter
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (8 x 0,06 Watt)
Bewegungsmelder:
Nein
Dämmerungssensor:
Ja
Solar Batterie:
inkl. 1 x AAA NiMh Akku – 200 mAh (1,2 V) austauschbar
Solar Intervalle:
Leuchtdauer: ca. 8 h (volle Sonnenenergie)
Schutz:
Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 3
Gewicht:
0,36 kg
... >
Außenbeleuchtung
>
Solarleuchten
>
Solar Dekoleuchten
Weitere Suchbegriffe:
LED Lichterkette
,
Lichterkette
,
Solar-Lampe
,
Solar-Leuchte
,
Solarlampe
,
Solarleuchte
,
Solarleuchten
,
Weihnachtsbeleuchtung
,
led lichterkette ip44
,
led-ketten
,
lichterkette 5er
,
lichterkette
,
draußen
,
outdoor
,
led
,
solarpanel
,
lichtergirlande
,
mit
,
für
,
camping
,
balkonlampen
,
balkonleuchten
,
balkonbeleuchtung
,
den
,
gartenlampen
,
gartenleuchten
,
gartenbeleuchtung
,
biergarten
,
terrassenlampen
,
terrassenleuchten
,
terrassenbeleuchtung
,
wetterfest
,
laternen
,
solarlichtkette
,
außenbereich
,
solarlampen
,
solarleuchten
,
solarlichter
,
außenlampen
,
außenleuchten
,
außenbeleuchtung
,
solarbeleuchtung
,
gartenparty
,
solarbetriebene
,
sommer
,
warmweiß
,
solarkette
,
wasserdicht
,
gartenlichter
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,14*
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 17,14* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 25,01*
€ 29,76
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 24,92*
€ 29,65
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 22,78*
€ 27,11
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 21,85*
€ 26,00
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 20,70*
€ 24,63
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 17,14*
€ 20,40
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Solarbetriebene LED Outdoor Lichterkette mit 10 bunten Schirmen, Länge 3,6 Meter
Globo
36800-10
ab € 23,23*
Ähnlich
Solarbetriebene LED Outdoor Lichterkette mit 10 Laternen, Länge 4,8 Meter
Globo
33059F-10
ab € 17,42*
Ähnlich
Solarbetriebene LED Outdoor Lichterkette mit 20 Glühbirnen, Länge 2,8 Meter
Globo
36802-20
ab € 11,29*
Ähnlich
Solarbetriebene LED Outdoor Lichterkette mit 20 Tropfen, Länge 2,8 Meter
Globo
36801-20
ab € 11,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen