Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Solarbetriebene LED Outdoor Lichterkette mit 10 Laternen, Länge 4,8 Meter


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Solarbetriebene LED Outdoor Lichterkette mit 10 Laternen, Länge 4,8 Meter
Solarbetriebene LED Outdoor Lichterkette mit 10 Laternen, Länge 4,8 Meter
Solarbetriebene LED Outdoor Lichterkette mit 10 Laternen, Länge 4,8 Meter
Solarbetriebene LED Outdoor Lichterkette mit 10 Laternen, Länge 4,8 Meter
Solarbetriebene LED Outdoor Lichterkette mit 10 Laternen, Länge 4,8 Meter
Solarbetriebene LED Outdoor Lichterkette mit 10 Laternen, Länge 4,8 Meter
Solarbetriebene LED Outdoor Lichterkette mit 10 Laternen, Länge 4,8 Meter
Solarbetriebene LED Outdoor Lichterkette mit 10 Laternen, Länge 4,8 Meter
Artikel-Nr.:
     1609-33059F-10
Hersteller:
     Globo
Herst.-Nr.:
     33059F-10
EAN/GTIN:
     9007371396931
Suchbegriffe:
Außenlichterkette
Lichterkette (außen)
Lichterkette Outdoor
LED Ketten

Solarbetriebene LED Outdoor Lichterkette mit 10 Laternen, Länge 4,8 Meter

Solarbetriebene Outdoor Lichterkette aus dem Hause Globo Leuchten

Diese dekorative Solarlichterkette aus Kunststoff in Schwarz hat eine Gesamtlänge von 4,8 Metern und ist mit 10 laternenförmigen Lichtquellen ausgestattet, die eingeschaltet mit ihrer Feueroptik einen schönen Lichteffekt auf der Terrasse oder dem Balkon zaubern.

Die Lichterkette wird über ein separates angebrachtes Solarpanel tagsüber aufgeladen. Bei anbrechender Dunkelheit gibt sie ihr gespeichertes Licht wieder ab. Die 10 Lichtquellen haben eine Leistung von jeweils 0,1 Watt. Der inkludierte AA NiMh Akku ist austauschbar.

Mit der Schutzklasse IP44 ist die Solarleuchte für den Außenbereich geeignet. Egal ob in Bäumen und Sträuchern aufgehangen, oder als dekorative Zaunbeleuchtung angebracht - diese Leuchte sorgt für ein gemütliches Ambiente auf Ihrer nächsten Gartenparty oder entspannte Abende auf dem Balkon.
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
Schwarz
Abmessungen:
Höhe: 11,2 cm, Breite: 8,2 cm
Zusatz Maße:
Durchmesser: 8,2 cm
Kabellänge:
4,8 Meter
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (10 x 0,1 Watt)
Bewegungsmelder:
Nein
Solar Batterie:
inkl. 1 x AA NiMh Akku – 600 mAh (1,2 V) austauschbar
Solar Intervalle:
Leuchtdauer: ca. 8 h (volle Sonnenenergie)
An / Aus Schalter:
Ja - AN / AUS Schalter
Schutz:
Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 3
Gewicht:
0,45 kg
Weitere Suchbegriffe: LED Lichterkette, Lichterkette, Solar-Lampe, Solar-Leuchte, Solarlampe, Solarleuchte, Solarleuchten, Weihnachtsbeleuchtung, led-ketten, solarleuchten, solarlampen, solarlichter, mit, solarbeleuchtung, led, außenleuchten, außenlampen, außenbeleuchtung, für, draußen, outdoor, gartenlampen, gartenleuchten, gartenbeleuchtung, den, gartendeko, balkonlampen, balkonleuchten, balkonbeleuchtung, balkongeländer, terrassenlampen, terrassenleuchten, terrassenbeleuchtung, lichterketten, außenbereich, gartenparty, sommer, 5m, solarlichtkette, solarbetriebene, wasserdicht, biergarten, wetterfest, camping, laternen, solarpanel, lichtergirlande, solarkette, schwarze, flammeneffekt, gartenlichter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 17,37* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 25,34*
€ 30,15
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 24,99*
€ 29,74
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 23,01*
€ 27,38
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 22,14*
€ 26,35
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 21,53*
€ 25,62
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 17,37*
€ 20,67
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Globo
33971G
ab € 10,31*
Ähnlich
Globo
36800-10
ab € 23,19*
Ähnlich
Globo
33059-8
ab € 17,14*
Ähnlich
Globo
33688-9
ab € 23,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.