Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NIETZANGE PROFESSIONNEL 460 mm - für Blindnieten und Nietmuttern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NIETZANGE PROFESSIONNEL 460 mm - für Blindnieten und Nietmuttern
NIETZANGE PROFESSIONNEL 460 mm - für Blindnieten und Nietmuttern
Artikel-Nr.:
     1609-3622-B
Hersteller:
     Toolland
Herst.-Nr.:
     3622-B
EAN/GTIN:
     5411257114993
Suchbegriffe:
Blindnietzange
Handnietzange
Nietzange
blindnietzange

NIETZANGE PROFESSIONNEL 460 mm - für Blindnieten und Nietmuttern

Die professionelle Nietzange mit einer Länge von 460 mm ist das ideale Werkzeug für präzise und zuverlässige Arbeiten mit Blindnieten und Nietmuttern. Mit einer robusten Konstruktion und erstklassigen Funktionen ist diese Nietzange ein unverzichtbares Werkzeug für Handwerker, Heimwerker und Profis, die erstklassige Ergebnisse erzielen möchten.

Eigenschaften:
Hochwertige Konstruktion: Diese Nietzange ist speziell für die Verwendung mit 3.2 mm, 4.0 mm und 4.8 mm Blindnieten ausgelegt. Sie verfügt über eine robuste Bauweise, die für eine lange Lebensdauer und zuverlässige Leistung sorgt.
Lange Hebelwirkung: Die 460 mm lange Nietzange bietet eine erhöhte Hebelwirkung, was das Setzen von Blindnieten und Nietmuttern erleichtert. Dies ermöglicht eine effiziente und mühelose Handhabung.
Gummihandgriffe: Die Nietzange ist mit bequemen Gummihandgriffen ausgestattet, die einen rutschfesten Griff und zusätzlichen Komfort bieten. Dadurch wird die Ermüdung der Hände während längerer Arbeitszeiten reduziert.
Vielseitige Anwendung: Diese professionelle Nietzange eignet sich hervorragend für eine Vielzahl von Anwendungen, darunter Karosseriereparaturen, Blechverarbeitung, Metallkonstruktionen und mehr.

Technische Daten:
Geeignet für Blindnieten: 3.2 mm, 4.0 mm, 4.8 mm
Länge: 460 mm
Gummihandgriffe für komfortablen Griff

Diese professionelle Nietzange ist ein unverzichtbares Werkzeug für alle, die mit Blindnieten und Nietmuttern arbeiten. Dank ihrer hochwertigen Konstruktion, bequemen Handgriffen und praktischen Funktionen ermöglicht sie präzise und zuverlässige Ergebnisse. Verlassen Sie sich auf diese Nietzange, um Ihre Projekte effizient und professionell umzusetzen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,38*
€ 29,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,25*
€ 27,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Perel
5410329397586
ab € 18,14*
Sonstiges
Perel
HFMT20
ab € 12,20*
Sonstiges
Velleman
HHEXPRO
ab € 6,21*
Sonstiges
Velleman
HL23
ab € 3,07*
Sonstiges
Velleman
HP01N
ab € 7,22*
Sonstiges
Toolland
HFIS3
ab € 9,70*
Sonstiges
Jung-Henkelmann
HES374170
ab € 16,13*
Sonstiges
Toolland
HFIS2
ab € 16,53*
Sonstiges
Toolland
HFMT50
ab € 17,44*
Sonstiges
Toolland
HNP
ab € 4,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.