Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Außenbeleuchtung
>
Erdspießleuchte
>
Artikel
Solarleuchten Set: 2er Sets Tischleuchten & Erdspießleuchten Bernsteinfarbig
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1609-36634SA
Hersteller:
meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
36634SA
EAN/GTIN:
4262442797122
Suchbegriffe:
Erdspießleuchte
Erdspießstrahler
Gartenspot
Gartenstrahler
Solarleuchten Set: 2er Sets Tischleuchten & Erdspießleuchten Bernsteinfarbig
LED Solar Tischleuchten & Erdspießleuchten mit bernsteinfarbigem Kristall Lampenschirm
Dieses Solarleuchten Set, bestehend aus zwei 29cm hohen Tischleuchten und zwei 60cm hohen Erdspießleuchten sorgt in Ihrem Outdoor Bereich für eine dekorative Beleuchtung. Die Außenleuchten bestehen aus Kunststoff in Schwarz und haben einen bernsteinfarbigen Kristall Lampenschirm, in dessen Inneren sich ein fest verbautes LED mit einer Leistung von je 0,06 Watt und 3.000 Kelvin in warmweiß befindet, das für schöne Lichteffekte sorgt. Der inkludierte AA NiMh Akku lädt sich bei Sonnenlicht auf und ist austauschbar.
Über den praktischen Schiebeschalter lassen sich die Leuchten bequem ein- und ausschalten.
Mit der Schutzklasse IP44 sind die Solarleuchten für den Außenbereich geeignet. Egal ob auf auf dem Gartentisch oder im Blumenbeet - diese Leuchten sorgen für eine gemütliche Atmosphäre in Ihrem Außenbereich.
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
Schwarz - Braun, Transparent
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 0,06 Watt)
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Solar Batterie:
inkl. 1 x AA NiMh Akku – 40 mAh (1,2 V)
Solar Intervalle:
Leuchtdauer: ca. 6 h (volle Sonnenenergie)
An / Aus Schalter:
Ja - AN / AUS Schalter
Schutz:
Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 3
... >
Außenbeleuchtung
>
Solarleuchten
>
Solar Dekoleuchten
Weitere Suchbegriffe:
Solar-Lampe
,
Solar-Leuchte
,
Solarlampe
,
Solarleuchte
,
Solarleuchten
,
led erdspießleuchte
,
gartenstrahler
,
solarlampe
,
solarleuchte
,
solarbeleuchtung
,
garten-beleuchtung
,
terrasse
,
balkon
,
mit
,
erdspieß
,
outdoor
,
tischleuchte
,
tischlampe
,
ohne
,
kabel-los
,
solar-licht
,
led
,
gartenleuchte
,
gartenlampe
,
ausgefallene
,
für
,
draußen
,
gartenstecker
,
außenlampe
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,55*
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 23,55* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 33,84*
€ 40,27
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 33,25*
€ 39,57
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 30,52*
€ 36,32
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 29,73*
€ 35,38
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 28,91*
€ 34,40
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 23,55*
€ 28,02
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Konstsmide LED Solarleuchte Pilz
Konstsmide
7663-400
ab € 4,80*
Sonstiges
Konstsmide LED Solarleuchte Pilz
Konstsmide
7663-500
ab € 4,80*
Sonstiges
Konstsmide LED Solarleuchte Pilz
Konstsmide
7663-600
ab € 4,82*
Sonstiges
Ranex 5000.154 LED Solar Stein Naxos
RANEX
10.009.37
ab € 6,65*
Sonstiges
2er-Set LED Solarleuchten "Stein" aus Polyresin mit 3 LEDs, IP44
RANEX
5000.154-2
ab € 12,48*
Sonstiges
3-er Set LED Solarleuchten, Blau mit Erdspieß Höhe 27,5 cm
Konstsmide
7663-400-3
ab € 16,47*
Sonstiges
3-er Set LED Solarleuchten, Grün mit Erdspieß Höhe 27,5 cm
Konstsmide
7663-600-3
ab € 21,16*
Sonstiges
3-er Set LED Solarleuchten, Rot mit Erdspieß Höhe 27,5 cm
Konstsmide
7663-500-3
ab € 16,44*
Sonstiges
4er-Set LED Solarleuchten "Stein" aus Polyresin mit 3 LEDs, IP44
RANEX
5000.154-4
ab € 24,84*
Sonstiges
Weiße Solarlaterne Gartenlampion mit LED, Ø 25cm, Ein/Ausschalter, Wetterfest
Perel
CSOL01
ab € 8,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen