Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Lager 1609
>
Leuchten
>
Außenbeleuchtung
>
Solarleuchten
>
Solar Dekoleuchten
>
Artikel
LED Solarfackel mit Flammeneffekt, Höhe verlängerbar bis 64,5cm
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1609-36704
Hersteller:
Globo
Herst.-Nr.:
36704
EAN/GTIN:
9007371452699
Suchbegriffe:
solarleuchten
solarlampen
solarlichter
solarbeleuchtung
LED Solarfackel mit Flammeneffekt, Höhe verlängerbar bis 64,5cm
LED Solarfackel mit Flammeneffekt aus dem Hause Globo Leuchten
Diese LED Solarfackel besteht aus schwarzem Kunststoff, der transparente Lampenschirm hat im Inneren ein fest verbautes LED mit einer Leistung von 0,2 Watt und 1600 Kelvin in warmweiß.
Ausgestattet mit einem natürlich wirkenden Flammeneffekt, sorgt die LED Gartenfackel für ein realistisches, natürliches Flackern und ein gemütliches Ambiente in Ihrem Außenbereich. Der inkludierte AA NiMh Akku lädt sich bei Sonnenlicht auf und ist austauschbar.
Der Erdspieß der Leuchte kann in der Höhe auf 64,5cm verlängert, oder auf 47cm gekürzt werden. Zudem lässt sich die Leuchte über den praktischen Druckschalter bequem ein- und ausschalten.
Mit der Schutzklasse IP44 ist die Solarleuchte für den Außenbereich geeignet. Egal ob als Stecklampe im Blumenbeet, neben dem Gartenweg oder auf der Terrasse - diese Leuchte sorgt für eine gemütliche Atmosphäre in Ihrem Außenbereich.
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
Schwarz - Transparent
Abmessungen:
Höhe: 64,5 cm, Durchmesser: 7,5 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 0,2 Watt)
Lichtfarbe:
warmweiß (1600 Kelvin)
Solar Batterie:
inkl. 1 x AA NiMh Akku – 800 mAh (1,2 V)
Solar Intervalle:
Leuchtdauer: ca. 6 h (volle Sonnenenergie)
An / Aus Schalter:
Ja - AN / AUS Schalter
Schutz:
Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 3
Gewicht:
0,2 kg
... >
Außenbeleuchtung
>
Solarleuchten
>
Solar Dekoleuchten
Weitere Suchbegriffe:
led
,
mit
,
außergewöhnliche
,
moderne
,
ausgefallene
,
solarpanel
,
außenlampen
,
außenleuchten
,
außenbeleuchtung
,
für
,
den
,
draußen
,
outdoor
,
gartenlampen
,
gartenleuchten
,
gartenbeleuchtung
,
gartenlichter
,
gartenweg
,
erdspieß
,
warmweiß
,
gartenstecker
,
deko
,
solarfackeln
,
flammeneffekt
,
gartenfackeln
,
flammenlicht
,
terrassenlampen
,
terrassenleuchten
,
terrassenbeleuchtung
,
außenlicht
,
gartenparty
,
fackelleuchten
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,24*
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 15,24* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 22,43*
€ 26,69
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 22,23*
€ 26,45
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 20,66*
€ 24,59
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 19,56*
€ 23,28
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 18,88*
€ 22,47
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 15,24*
€ 18,14
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Konstsmide LED Solarleuchte Pilz
Konstsmide
7663-400
ab € 4,82*
Sonstiges
Konstsmide LED Solarleuchte Pilz
Konstsmide
7663-500
ab € 4,80*
Sonstiges
Konstsmide LED Solarleuchte Pilz
Konstsmide
7663-600
ab € 4,82*
Sonstiges
Ranex 5000.154 LED Solar Stein Naxos
RANEX
10.009.37
ab € 6,69*
Sonstiges
2er-Set LED Solarleuchten "Stein" aus Polyresin mit 3 LEDs, IP44
RANEX
5000.154-2
ab € 12,51*
Sonstiges
3-er Set LED Solarleuchten, Blau mit Erdspieß Höhe 27,5 cm
Konstsmide
7663-400-3
ab € 16,47*
Sonstiges
3-er Set LED Solarleuchten, Grün mit Erdspieß Höhe 27,5 cm
Konstsmide
7663-600-3
ab € 21,09*
Sonstiges
3-er Set LED Solarleuchten, Rot mit Erdspieß Höhe 27,5 cm
Konstsmide
7663-500-3
ab € 16,48*
Sonstiges
4er-Set LED Solarleuchten "Stein" aus Polyresin mit 3 LEDs, IP44
RANEX
5000.154-4
ab € 24,75*
Sonstiges
Weiße Solarlaterne Gartenlampion mit LED, Ø 25cm, Ein/Ausschalter, Wetterfest
Perel
CSOL01
ab € 8,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen