Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konsolentisch ALEXIS - Beistelltisch rechteckig aus Metall Schwarz 80x80cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Konsolentisch ALEXIS - Beistelltisch rechteckig aus Metall Schwarz 80x80cm
Konsolentisch ALEXIS - Beistelltisch rechteckig aus Metall Schwarz 80x80cm
Konsolentisch ALEXIS - Beistelltisch rechteckig aus Metall Schwarz 80x80cm
Konsolentisch ALEXIS - Beistelltisch rechteckig aus Metall Schwarz 80x80cm
Konsolentisch ALEXIS - Beistelltisch rechteckig aus Metall Schwarz 80x80cm
Konsolentisch ALEXIS - Beistelltisch rechteckig aus Metall Schwarz 80x80cm
Konsolentisch ALEXIS - Beistelltisch rechteckig aus Metall Schwarz 80x80cm
Konsolentisch ALEXIS - Beistelltisch rechteckig aus Metall Schwarz 80x80cm
Konsolentisch ALEXIS - Beistelltisch rechteckig aus Metall Schwarz 80x80cm
Konsolentisch ALEXIS - Beistelltisch rechteckig aus Metall Schwarz 80x80cm
Artikel-Nr.:
     1609-40-81550102
Hersteller:
     MIRRORS AND MORE
Herst.-Nr.:
     40- 81550102
EAN/GTIN:
     4251820306728
Suchbegriffe:
Beistell-Tisch
Beistelltisch
beistell-tisch rechteck
beistell tisch

Konsolentisch ALEXIS - Beistelltisch rechteckig aus Metall Schwarz 80x80cm

Außergewöhnlicher Konsolentisch aus Metall in schwarz - Industriedesign Beistelltisch 80x80x27cm aus dem Hause Mirrors and More

Faszinierender Minimalismus: Heben Sie Ihr Zuhause durch diesen modernen Konsolentisch auf ein ganz neues Level. Das schwarze Metallgestell sowie die Ablagen aus Metall bilden ein minimalistisches und praktisches Möbel-Highlight.

2 Ablagen 80x27cm, viele Möglichkeiten: Welche Gegenstände möchten Sie auf diesem Standregal präsentieren? Reisesouvenirs, Bücher, Topfpflanzen? Alles kein Problem! Hochwertiges, stabiles Metall sorgen für jede Menge Gestaltungsfreiheit.

Wie Sie wollen: Stellen Sie sich diesen Beistelltisch in Ihrem Zuhause vor – Wo steht er? Im Wohnzimmer als Sofatisch, in Ihrer Küche als moderne Anrichte oder in Ihrem Flur als schicker Konsolentisch? Der ALEXIS Beistelltisch lässt Ihre Räume modern und hochwertig wirken.

Worauf warten Sie? - Setzen Sie mit diesem Sideboard auf stilsichere Eleganz!
Weitere Informationen:
Art:
Konsolentisch
Modell:
Rechteckig
geeignet als:
Flurtisch
Material:
Metall
Maße aufgestellt:
Breite: 80 cm Höhe: 80 cm Tiefe: 27 cm
Weitere Suchbegriffe: Konsolentisch, Flurtisch, Lowboard, Sideboard, Tische, Beistelltische, Satztische, Kaffeetische, Wohnzimmertische, Couchtische, kleiner, kleine, klein, Nebentisch, für, Wohnzimmer, Sofa, Couch, Ideen, Industrial, Design, modern, skandinavisch, mit, Holzplatte, aus, Holz, Metall, Metallgestell, Beine, Tischbeine, Metallbeine, schwarz, schwarzen, Beinen, schwarze, schwarzer, skandinavischer, Industriedesign, schöne, coole, moderne, moderner, ausgefallene, außergewöhnliche, niedriger, quadratischer, quadratisch, Würfel, Quadrat, viereckiger, viereckig, Cube, eckig, und, Stapeltische, Loft, Pflanzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,66*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 61,66* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 79,66*
€ 94,80
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 78,74*
€ 93,70
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 74,74*
€ 88,94
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 71,99*
€ 85,67
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 61,66*
€ 73,38
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MIRRORS AND MORE
40-81240102
ab € 56,93*
Ähnlich
MIRRORS AND MORE
40-81180102
ab € 31,86*
Ähnlich
MIRRORS AND MORE
40-81750102
ab € 34,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.