Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helligkeitsregler für den Innenbereich aus Kunststoff, in Cremeweiß, 20-300 Watt


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Helligkeitsregler für den Innenbereich aus Kunststoff, in Cremeweiß, 20-300 Watt
Helligkeitsregler für den Innenbereich aus Kunststoff, in Cremeweiß, 20-300 Watt
Helligkeitsregler für den Innenbereich aus Kunststoff, in Cremeweiß, 20-300 Watt
Artikel-Nr.:
     1609-4322
Hersteller:
     GAO
Herst.-Nr.:
     4322
EAN/GTIN:
     4004282443223
Suchbegriffe:
4322
GAO
EverFlourish
Regler

Helligkeitsregler für den Innenbereich aus Kunststoff, in Cremeweiß, 20-300 Watt

Dieser hochwertige 300 Watt Helligkeitsregler aus Kunststoff, in Cremeweiß, ist für den Innenbereich geeignet.

Sie können mit diesem Helligkeitsregler / Dimmer Glühlampen, Hochvolt-Halogenlampen und Niedervoltlampen mit elektronischem Transformator steuern.

Im Lieferumfang wird nur der Helligkeitsregler geliefert, der dazugehörige Rahmen ist nicht enthalten.

Zum Einbau empfehlen wir Ihnen einen fachlich geschulten Elektrotechniker hinzuzuziehen.

* Helligkeitsregler / Dimmer zum Einsetzen
* Serie: Business-Line
* Phasenabschnitt
* geeignet für Wechselschaltung
* für Glühlampen,Hochvolt-Halogenlampen und Niedervoltlampen mit elektronischem Transformator.
* Max. 20 - 300 Watt
* Dimmwertspeicherung
* Material: Kunststoff
* Farbe: Cremeweiß
* Breite: 8,0 cm x Tiefe: 5,5 cm x Länge: 8,0 cm
Weitere Informationen:
Bauart:
Ja
Leistung:
20 - 300 Watt
Spannung:
230 Volt ~ 50 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 12,09* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,90*
€ 21,30
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 17,70*
€ 21,06
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 16,54*
€ 19,68
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 15,41*
€ 18,34
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 15,01*
€ 17,86
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 12,09*
€ 14,39
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GAO
4819
ab € 2,58*
Ähnlich
GAO
4834
ab € 4,20*
Ähnlich
GAO
4800
ab € 10,76*
Ähnlich
GAO
4837
ab € 5,00*
Ähnlich
GAO
4822
ab € 3,78*
Ähnlich
GAO
4825
ab € 4,20*
Ähnlich
GAO
4804
ab € 16,02*
Ähnlich
GAO
4828
ab € 12,37*
Ähnlich
GAO
4831
ab € 18,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.