Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-fach Rahmen/Schalter-/Steckdosenblende für den Innenbereich aus Glas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1-fach Rahmen/Schalter-/Steckdosenblende für den Innenbereich aus Glas
1-fach Rahmen/Schalter-/Steckdosenblende für den Innenbereich aus Glas
1-fach Rahmen/Schalter-/Steckdosenblende für den Innenbereich aus Glas
1-fach Rahmen/Schalter-/Steckdosenblende für den Innenbereich aus Glas
Artikel-Nr.:
     1609-4800
Hersteller:
     GAO
Herst.-Nr.:
     4800
EAN/GTIN:
     4004282448006
Suchbegriffe:
1fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
gao 1fach rahmen

1-fach Rahmen/Schalter-/Steckdosenblende für den Innenbereich aus Glas

Dieser hochwertige Rahmen aus der Serie Tec-line macht an jeder Zimmerwand eine super Figur!

Durch der aus Echtglas gefertigten Oberfläche , strahlt diser Rahmen eine ganz besondere Hochwertigkeit aus.

Im Lieferumfang ist nur der Rahmen enthalten.

* 1-fach Rahmen / Schalter-/Steckdosenblende
* Serie: Tec-line
* Material: Glas
* Farbe: Transparent
* Breite: 9,0 cm x Länge: 9,5 cm x Tiefe: 0,9 cm
Weitere Suchbegriffe: 1fach rahmen, abdeckrahmen 1 fach, 4800, GAO, EverFlourish, 1-fach Rahmen, Steckdosenrahmen, Schalterrahmen, Blende, Schalterblende, Steckdosenblende
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GAO
4804
ab € 16,04*
Ähnlich
GAO
4705
ab € 8,44*
Ähnlich
GAO
4712
ab € 14,82*
Ähnlich
GAO
4713
ab € 15,45*
Ähnlich
GAO
4706
ab € 5,99*
Ähnlich
GAO
4703
ab € 4,16*
Ähnlich
GAO
4704
ab € 5,02*
Ähnlich
GAO
4701
ab € 5,01*
Ähnlich
GAO
4702
ab € 4,23*
Ähnlich
GAO
4700
ab € 4,22*
Ähnlich
GAO
48004705-Set
ab € 18,47*
Ähnlich
GAO
48004706-Set
ab € 16,03*
Ähnlich
GAO
48004703-Set
ab € 14,43*
Ähnlich
GAO
48004704-Set
ab € 15,27*
Ähnlich
GAO
48004701-Set
ab € 15,27*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.