Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Lager 1609
>
Heimwerker
>
GAO Schalterserien
>
Schalterserie BUSINESS LINE
>
Artikel
Helligkeitsregler für den Innenbereich aus Kunststoff, in polarweiß, 20-300 Watt
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1609-4342
Hersteller:
GAO
Herst.-Nr.:
4342
EAN/GTIN:
4004282443421
Suchbegriffe:
GAO
EverFlourish
Regler
Business-Line
Helligkeitsregler für den Innenbereich aus Kunststoff, in polarweiß, 20-300 Watt
Dieser hochwertige 300 Watt Helligkeitsregler aus Kunststoff, in polarweiß, ist für den Innenbereich geeignet.
Sie können mit diesem Helligkeitsregler / Dimmer Glühlampen, Hochvolt-Halogenlampen und Niedervoltlampen mit elektronischem Transformator steuern.
Im Lieferumfang wird nur der Helligkeitsregler geliefert, der dazugehörige Rahmen ist nicht enthalten.
Zum Einbau empfehlen wir Ihnen einen fachlich geschulten Elektrotechniker hinzuzuziehen.
* Helligkeitsregler / Dimmer zum Einsetzen
* Serie: Business-Line
* Phasenabschnitt
* für Glühlampen,Hochvolt-Halogenlampen und Niedervoltlampen mit elektronischem Transformator.
* Max. 20 - 300 Watt
* Dimmwertspeicherung
* Material: Kunststoff
* Farbe: polarweiß
* Breite: 8,0 cm x Tiefe: 5,5 cm x Länge: 8,0 cm
Weitere Informationen:
Bauart:
Ja
Leistung:
20 - 300 Watt
Spannung:
230 Volt ~ 50 Hz
... >
Heimwerker
>
GAO Schalterserien
>
Schalterserie BUSINESS LINE
Weitere Suchbegriffe:
Dimmer
,
Heligkeitsregler
,
Sensor
,
Taster
,
Wanddimmer
,
Wandschalter
,
Wandregler
,
Gira
,
Kopp
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,09*
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 12,09* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,91*
€ 21,31
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 17,71*
€ 21,07
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 16,55*
€ 19,69
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 15,42*
€ 18,35
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 15,02*
€ 17,87
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 12,09*
€ 14,39
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
1-fach Rahmen / Schalterblende aus der Serie Slim-Line in Cremeweiß, eckig
GAO
4819
ab € 2,58*
Ähnlich
1-fach Rahmen / Schalterblende Modul in Cremeweiß, eckig
GAO
4834
ab € 4,20*
Ähnlich
1-fach Rahmen/Schalter-/Steckdosenblende für den Innenbereich aus Glas
GAO
4800
ab € 10,77*
Ähnlich
2-fach Rahmen / Schalterblende Modul in Cremeweiß, eckig
GAO
4822
ab € 3,78*
Ähnlich
2-fach Rahmen / Schalterblende Modul in Cremeweiß, eckig
GAO
4837
ab € 5,00*
Ähnlich
3-fach Rahmen / Schalterblende Modul in Cremeweiß, eckig
GAO
4825
ab € 4,20*
Ähnlich
3-fach Rahmen / Steckdose-/Schalterblende für den Innenbereich aus Glas
GAO
4804
ab € 16,03*
Ähnlich
4-fach Rahmen / Schalterblende Modul in Cremeweiß, eckig
GAO
4828
ab € 12,36*
Ähnlich
5-fach Rahmen / Schalterblende Modul in weiß, eckig, senkrecht
GAO
4831
ab € 18,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen