Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsatz Kreuzschalter aus Kunststoff für den Innenbereich, in Cremeweiß, eckig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einsatz Kreuzschalter aus Kunststoff für den Innenbereich, in Cremeweiß, eckig
Einsatz Kreuzschalter aus Kunststoff für den Innenbereich, in Cremeweiß, eckig
Einsatz Kreuzschalter aus Kunststoff für den Innenbereich, in Cremeweiß, eckig
Einsatz Kreuzschalter aus Kunststoff für den Innenbereich, in Cremeweiß, eckig
Artikel-Nr.:
     1609-4704
Hersteller:
     GAO
Herst.-Nr.:
     4704
EAN/GTIN:
     4004282447047
Suchbegriffe:
Kreuzschalter
Kreuzschalter UP-Einsätze
UP-Einsätze Kreuzschalter
gao kreuzschalter

Einsatz Kreuzschalter aus Kunststoff für den Innenbereich, in Cremeweiß, eckig

Dieser schlichte aber doch moderne Kreuzschalter aus Kunststoff passt sich mit seiner Cremeweißen Oberfläche und der eckigen Form überall perfekt an.

Der Kreuzschalter ist aus der Serie Modul und für den Innenbereich geeignet.

Im Lieferumfang ist nur der Kreuzschalter enthalten, der dazugehörige Rahmen wird nicht mitgeliefert.

Zum Einbau empfehlen wir Ihnen einen fachlich geschulten Elektrotechniker hinzuzuziehen.

* Einsatz Kreuzschalter
* serie: Modul
* Material: Kunststoff
* Farbe: Cremeweiß
* Form: eckig
* Nennstrom: 10 AX
* schraubenlose Anschlussklemmen
* Breite: 9,5 cm x Höhe: 9,0 cm x Tiefe: 3,3 cm
Weitere Informationen:
Bauart:
Ja
Spannung:
250 Volt ~ 10 AX
Weitere Suchbegriffe: kreuzschalter up-einsätze, 4704, GAO, EverFlourish, Modul, Wandschalter, Schalter, Ein-/Aus-Schalter, Wandtaster, Taster, Gira, Kopp
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,02*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GAO
4819
ab € 2,58*
Ähnlich
GAO
4834
ab € 4,20*
Ähnlich
GAO
4800
ab € 10,75*
Ähnlich
GAO
4822
ab € 3,79*
Ähnlich
GAO
4837
ab € 5,04*
Ähnlich
GAO
4825
ab € 4,20*
Ähnlich
GAO
4804
ab € 16,04*
Ähnlich
GAO
4828
ab € 12,36*
Ähnlich
GAO
4831
ab € 18,92*
Ähnlich
GAO
48344705-Set
ab € 12,02*
Ähnlich
GAO
48344713-Set
ab € 19,09*
Ähnlich
GAO
48344712-Set
ab € 18,46*
Ähnlich
GAO
48344706-Set
ab € 9,71*
Ähnlich
GAO
48344703-Set
ab € 8,27*
Ähnlich
GAO
48344704-Set
ab € 9,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.