Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Lichtmanagement
>
Dimmer
>
Halogenlampen-Dimmer
>
Artikel
Einsatz Helligkeitsregler / Dimmer aus Kunststoff in Weiß, 50-300 Watt
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1609-4712
Hersteller:
GAO
Herst.-Nr.:
4712
EAN/GTIN:
4004282447122
Suchbegriffe:
Dimmer
Glühlampen-Dimmer
Halogenlampen-Dimmer
Dimmer UP-Einsätze
Einsatz Helligkeitsregler / Dimmer aus Kunststoff in Weiß, 50-300 Watt
Moderner Einsatz Helligkeitsregler für den Innenbereich aus dem Hause EverFlourish.
Dieser schlichte aber doch sehr moderne Helligkeitsregler stammt aus der Schalterprogramm-Serie Modul.
Im Lieferumfang ist nur der Helligkeitsregler enthalten und wird ohne Rahmen geliefert.
Dieser Helligkeitsregler ist geeignet zum Schalten von Glühlampen, Hochvolthalogenlampen und Niedervoltlampen mit elektronischem Transformator.
Zum Einbau empfehlen wir Ihnen einen fachlich geschulten Elektrotechniker hinzuzuziehen.
* Helligkeitsregler / Dimmer zum Einsetzen
* Serie: Modul
* Phasenabschnitt
* geeignet für Wechselschaltung
* für Glühlampen und Hochvolt-Halogenlampen
* Max. 50 - 300 Watt
* Dimmwertspeicherung
* Material: Kunststoff
* Farbe: Cremeweiß
* Form: eckig
* Breite: 9,0 cm x Tiefe: 5,5 cm x Länge: 9,5 cm
Weitere Informationen:
Bauart:
Ja
Leistung:
50 - 300 Watt
Spannung:
230 Volt ~ 50 Hz
... >
GAO Schalterserien
>
Schalterserie MODUL
>
Schalterserie MODUL SLIM LINE
Weitere Suchbegriffe:
UP-Einsätze Dimmer
,
halogen dimmer
,
halogenlampen dimmer
,
gao dimmer
,
4712
,
GAO
,
EverFlourish
,
Modul
,
Regler
,
Helligkeitsregler
,
Taster
,
Schalter
,
Wandregler
,
Wandschalter
,
Gira
,
Kopp
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,82*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
1-fach Rahmen / Schalterblende aus der Serie Slim-Line in Cremeweiß, eckig
GAO
4819
ab € 2,58*
Ähnlich
1-fach Rahmen / Schalterblende Modul in Cremeweiß, eckig
GAO
4834
ab € 4,20*
Ähnlich
1-fach Rahmen/Schalter-/Steckdosenblende für den Innenbereich aus Glas
GAO
4800
ab € 10,75*
Ähnlich
2-fach Rahmen / Schalterblende Modul in Cremeweiß, eckig
GAO
4822
ab € 3,79*
Ähnlich
2-fach Rahmen / Schalterblende Modul in Cremeweiß, eckig
GAO
4837
ab € 5,04*
Ähnlich
3-fach Rahmen / Schalterblende Modul in Cremeweiß, eckig
GAO
4825
ab € 4,20*
Ähnlich
3-fach Rahmen / Steckdose-/Schalterblende für den Innenbereich aus Glas
GAO
4804
ab € 16,04*
Ähnlich
4-fach Rahmen / Schalterblende Modul in Cremeweiß, eckig
GAO
4828
ab € 12,36*
Ähnlich
5-fach Rahmen / Schalterblende Modul in weiß, eckig, senkrecht
GAO
4831
ab € 18,92*
Ähnlich
Modernes Doppelwechselschalterset inkl. Rahmen in Cremeweiß
GAO
48344705-Set
ab € 12,02*
Ähnlich
Modernes Helligkeitsreglerset inkl. Rahmen, Cremeweiß, 20 - 300 Watt
GAO
48344713-Set
ab € 19,09*
Ähnlich
Modernes Helligkeitsreglerset inkl. Rahmen, Cremeweiß, 50 - 300 Watt
GAO
48344712-Set
ab € 18,46*
Ähnlich
Modernes Jalousienschalterset inkl. Rahmen in Cremeweiß
GAO
48344706-Set
ab € 9,71*
Ähnlich
Modernes Kontrollschalterset inkl. Rahmen in Cremeweiß
GAO
48344703-Set
ab € 8,27*
Ähnlich
Modernes Kreuzschalterset inkl. Rahmen in Cremeweiß
GAO
48344704-Set
ab € 9,08*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen