Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Sockelleuchte Spot schwenkbar in Anthrazit, Höhe 60cm, IP44


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Sockelleuchte Spot schwenkbar in Anthrazit, Höhe 60cm, IP44
LED Sockelleuchte Spot schwenkbar in Anthrazit, Höhe 60cm, IP44
LED Sockelleuchte Spot schwenkbar in Anthrazit, Höhe 60cm, IP44
LED Sockelleuchte Spot schwenkbar in Anthrazit, Höhe 60cm, IP44
LED Sockelleuchte Spot schwenkbar in Anthrazit, Höhe 60cm, IP44
LED Sockelleuchte Spot schwenkbar in Anthrazit, Höhe 60cm, IP44
LED Sockelleuchte Spot schwenkbar in Anthrazit, Höhe 60cm, IP44
LED Sockelleuchte Spot schwenkbar in Anthrazit, Höhe 60cm, IP44
Artikel-Nr.:
     1609-506060LM142
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     506060LM142
EAN/GTIN:
     4260688155782
Suchbegriffe:
LEDs mit Stecksockel
Außensockelleuchte
Pfeilerleuchte
Podestleuchte

LED Sockelleuchte Spot schwenkbar in Anthrazit, Höhe 60cm, IP44

Gerade in der dunklen Jahreszeit sind Außenleuchten unverzichtbar!

Reduziertes Design und klassische Form – diese LED Außenleuchte ist die perfekte Wahl, wenn Ihr Außenbereich optimal in Szene gesetzt werden soll. Durch das zeitlose Design der Wegleuchte wird der Fokus auf die Funktionalität gelegt. Dank dem dreh- und schwenkbaren Lampenspot kann der Lichtfall nach Ihren Bedürfnissen individuell eingestellt werden. Entlang des Eingangsweges, im Garten oder Ihrer Auffahrt wertet diese Pollerleuchte Ihren Außenbereich auf, ohne dabei das Gesamtbild zu dominieren.

Durch Schutzart IP44 ist die Sockelleuchte optimal vor Spritzwasser geschützt. In Kombination mit dem witterungsbeständigen Druckgussaluminium in Anthrazit eignet sich die Outdoor Lampe ideal für die Beleuchtung Ihres Außenbereichs, im Eingangsbereich oder der Einfahrt, als Terrassenbeleuchtung oder auch als Wegeleuchte in Ihrem Garten.

Die Außenlampe ist mit einer GU10 Fassung ausgestattet und wird inklusive eines LED Leuchtmittel mit 3 Watt und 250 Lumen in Warm weiß geliefert.

* Die Leuchte ist geeignet für GU10 Leuchtmittel mit max. 28 Watt
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Farbe:
Anthrazit
Abmessungen:
Höhe: 60,5 cm, Breite: 10 cm, Tiefe: 17,5 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (1 x GU10 / 3 Watt)
Lichtstärke:
1 x 250 Lumen = 250 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Bewegungsmelder:
Nein
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
0,75 kg
Produktart:
Sockelleuchte
Weitere Suchbegriffe: Pollerlampe, Pollerleuchte, Sockelleuchte, Wegeleuchte, leds mit stecksockel 4100k, leds mit stecksockel, led außensockelleuchte, Außenleuchten, Außen-Lampen, Außen-beleuchtung, Sockelleuchte-n, Terrassenleuchte-n, Terrassen-beleuchtung, Garten-Leuchten, Gartenlampen, Wege-Beleuchtung, Wegeleuchten, für, draußen, schwenkbar, Outdoor, Anthrazit, LED, Spot
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 32,22* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 45,65*
€ 54,32
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 44,69*
€ 53,18
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 41,27*
€ 49,11
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 39,89*
€ 47,47
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 38,37*
€ 45,66
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 32,22*
€ 38,34
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
7274-370
ab € 141,96*
Ähnlich
Lutec
7193801118
ab € 88,65*
Ähnlich
TRIO Leuchten
521160142
ab € 81,08*
Ähnlich
TRIO Leuchten
504260142
ab € 31,64*
Ähnlich
TRIO Leuchten
537091
ab € 48,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.