| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-54341-1S Herst.-Nr.: 54341-1S EAN/GTIN: 9007371252343 |
| |
|
| | |
| Elegante LED Stehleuchte ELLIOTT mit Flexarm, satinierter Glasschirm Lichtdesign in besonders schöner Form verspricht diese schlank designte Stehleuchte aus dem Hause Globo Lighting. Mit ihrer dezent aufeinander abgestimmten Formgebung bringt sie ein gemütliches Flair in Ihr Zuhause und sorgt ganz nebenbei für wohnliche Lichtmomente. Das dekorative Design der Stehlampe passt sich Ihrem Wohnraum harmonisch an und verleiht ihm eine besondere Note. Der Korpus der Leuchte ist aus mattem Nickel gefertigt. Der satinierte Glasschirm ist mit einer klaren Musterung versehen und sorgt für ein angenehmes und blendfreies Licht. Besonders praktisch ist der Flexarm der Stehlampe, mit der Sie Ihren persönlichen Lichtwinkel komfortabel einstellen können. Durch dieses "Feature" eignet sich die Globo Leuchte nicht nur als klassische Wohnraumleuchte, sondern kann auch prima als dekorative Leselampe genutzt werden. Die Gesamthöhe beträgt dabei je nach Einstellung maximal 145 cm. Mit dem Ein-/Ausschalter am Leuchtenkorpus können Sie die Stehleuchte jederzeit bequem bedienen. Sie suchen eine neue Wohnzimmerlampe, die für zusätzliches Licht und eine schöne Wohnlichkeit sorgt? Dann liegen Sie mit der Stehleuchte ELLIOT goldrichtig. Denn ganz gleich, welche Art von Stehleuchten Sie für Ihre Zwecke benötigen, ob Sie auf der Suche nach dekorativen Wohnzimmerlampen, schlichten Designerlampen, Leseleuchten oder sonstigen Wohnraumleuchten sind, all diesen Ansprüchen wird die Globo Stehleuchte in jeder Hinsicht voll gerecht. Die Standleuchte ist mit einer E14 Fassung ausgestattet und wird inklusive eines LED Leuchtmittels mit einer Leistung von 4 Watt und 400 Lumen in Warmweiß geliefert. Auch zu finden unter: Stehlampen, Standleuchten, Standlampe, Wohnzimmerleuchten, Stehlampe Wohnzimmer, Leselampen, Leseleuchte Weitere Informationen: | | Material: | Glas, Metall | Farbe: | Silber matt - Weiß satiniert | Abmessungen: | Höhe: 145 cm, Durchmesser: 49 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - austauschbar (1 x E14 / 5 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 320 Lumen = 320 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Dimmbar: | Nein - Dimmbarkeit nur über Stufen Dimmer Leuchtmittel oder Smarthome erreichbar | An / Aus Schalter: | Ja - AN / AUS Schalter | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 3,64 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: standlampe led, standlampe, Stehlampen, Stehleuchten, Standleuchten, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerlampe, Wohnzimmerleuchte, Stehlampe Wohnzimmer, Wohnzimmer Stehlampe, Stehlampen Wohnzimmer, Stehlampe design, Design Stehlampe, Stehlampen design, Wohnraumleuchten, Leselampe, Leselampen, Leseleuchte, Leseleuchten, Globo Stehleuchte, Globo, Globo Leuchten, Elliott |
| | |
| |