| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-54341-3 Herst.-Nr.: 54341-3 EAN/GTIN: 9007371252329 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 3-flammige LED Deckenlampe / Deckenstrahler ELLIOTT mit satinierten Schirmen Lichtdesign in besonders schöner Form verspricht diese klassische, 3-flammige LED Deckenleuchte aus dem Hause Globo Lighting. Mit ihrem dekorativen, ineinander verschlungenen Design sorgt sie für ein gemütliches Flair in Ihrem Zuhause und verwöhnt Sie ganz nebenbei mit einem stimmungsvollen Licht. Der Korpus der Deckenlampe hat einen Durchmesser von 39 cm und besteht aus mattem Nickel, die drei Schirme sind aus satiniertem Glas mit klarem Muster gefertigt. Sie haben einen Flur oder Dielenbereich und möchten diesen mit einer dekorativen Deckenleuchte versehen? Sie suchen eine Wohnzimmerlampe, die in Form einer klassischen LED Deckenleuchte ihre Umgebung in ein ganz neues Licht taucht? Auch wenn Sie auf der Suche nach Küchenlampen oder Schlafzimmerlampen sind, ist dieses Deckenrondell garantiert eine gute Wahl. Ganz gleich, welchen Anspruch Sie an eine dekorative Deckenbeleuchtung haben, diese vielseitige Globo Deckenleuchte wird ihm in jeder Hinsicht gerecht. Das Rondell ELLIOT wird inklusive drei E14 LED Leuchtmitteln mit jeweils 4 Watt und 320 Lumen in Warmweiß geliefert. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Glas, Metall | Farbe: | Silber matt - Weiß satiniert | Abmessungen: | Höhe: 24,6 cm, Durchmesser: 39 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - austauschbar (3 x E14 / 5 Watt) | Lichtstärke: | 3 x 320 Lumen = 960 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Dimmbar: | Nein - Leuchte ist dimmbar – Leuchtmittel ist nicht dimmbar | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 1 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Deckenleuchte, Deckenlampe, LED Deckenleuchte, LED Deckenlampen, Deckenleuchten LED, LED Deckenleuchten, Deckenleuchte LED, LED Deckenlampe, Deckenlampen LED, Deckenlampe LED, Deckenbeleuchtung, Wohnzimmerlampen, Deckenleuchten Wohnzimmer, Deckenleuchte Wohnzimmer, Wohnzimmerleuchten, Rondell, Deckenrondell, LED Rondell, LED Deckenrondell, Schlafzimmerlampen, Deckenleuchte Schlafzimmer, Wohnraumleuchten, Lampen Decke, Deckenlicht, schöne Deckenlampen, Wohnzimmer Deckenleuchten, Deckenleuchten Schlafzimmer, Schlafzimmer Deckenlampe, Schlafzimmer Deckenleuchte, Deckenbeleuchtung Wohnzimmer, Deckenlampen Schlafzimmer, Wohnzimmerlampe Decke, Wohnzimmerlampen Decke, LED Deckenleuchte Wohnzimmer, LED Deckenleuchten Wohnzimmer, Deckenleuchte LED Wohnzimmer, LED Wohnzimmer Deckenleuchte, Deckenleuchte Wohnzimmer LED, Globo Deckenleuchten, Globo Deckenlampen, Globo, Globo Leuchten, Globo-Lighting, Elliott |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |