| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-54356-1 Herst.-Nr.: 54356-1 EAN/GTIN: 9007371357253 |
| |
|
| | |
| Wandstrahler KRIS mit Schalter und Glaskristallen Silber matt, Höhe 12,5cm Dieser Wandstrahler der Serie KRIS überzeugt durch stilvolles Design. Der Wandstrahler verbindet Material und Design. Das mit einem Schalter ausgestattete silber matte Wandschild dieser Wandlampe trägt einen eleganten beweglichen Strahler aus edlen Glaskristallen in verchromten Metall eingefasst. Neben seinem ästhetischen Reiz bietet dieser Wandstrahler auch eine praktische Seite. Der integrierte Schalter ermöglicht eine bequeme Bedienung direkt an der Leuchte. Durch die Möglichkeit, den Strahler zu schwenken, kann das Licht gezielt gelenkt werden, um bestimmte Bereiche zu betonen oder Akzente zu setzen. Somit eignet sich diese 12,5cm große Wandleuchte für vielfältige Anwendungen in verschiedenen Räumen. Ob im Wohnzimmer, Schlafzimmer, Flur oder Treppenhaus, dieser Strahler kann als stilvolles Designelement eingesetzt werden, das gleichzeitig Funktionalität bietet. * Geeignet für 1 x E14 Leuchtmittel max. 40 Watt (nicht enthalten) Weitere Informationen: | | Material: | Glas, Metall | Farbe: | Silber matt - Transparent | Abmessungen: | Höhe: 12,5 cm, Breite: 9,2 cm, Tiefe: 16 cm | Zusatz Maße: | Art: Lampenschirm – Durchmesser: 9 cm | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (1 x E14 / max. 40 Watt) | Dimmbar: | Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel | An / Aus Schalter: | Ja - AN / AUS Schalter | Schwenkbarkeit: | Ja – drehbar & schwenkbar | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 0,4 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wandspots, Designerleuchten, Designerlampen, Lichtdesign, fürs, die, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerleuchten, Flurbeleuchtung, Flurlampen, Flurleuchten, Treppenhausbeleuchtung, Schlafzimmerleuchten, Schlafzimmerlampen, über, Bett, Nachttischlampen, Küchenlampen, Küchenleuchten, Küchenbeleuchtung, Küchenstrahler, einflammige, schöne, ausgefallene, außergewöhnliche, aus, mit, Glaskristallen, Klarglas, Schalter, silber, matte, innen |
| | |
| |