| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-54357-1B Herst.-Nr.: 54357-1B EAN/GTIN: 9007371434053 |
| |
|
| | |
| Wandstrahler INDIANA mit Schalter und Glaskristallen Schwarz Gold, Höhe 12,5cm Dieser Wandstrahler der Serie INDIANA überzeugt durch stilvolles Design. Das Zusammenspiel von Schwarz und Gold verleiht dieser Wandleuchte eine zeitlose Eleganz, während das Rauchglas mit seinen funkelnden Kristallen bemerkenswerte Lichteffekte erzeugt. Neben seinem ästhetischen Reiz bietet dieser Wandstrahler auch eine praktische Seite. Der integrierte Schalter ermöglicht eine bequeme Bedienung direkt an der Leuchte. Durch die Möglichkeit, den Strahler zu schwenken, kann das Licht gezielt gelenkt werden, um bestimmte Bereiche zu betonen oder Akzente zu setzen. Somit eignet sich diese 12,5cm große Wandlampe für vielfältige Anwendungen in verschiedenen Räumen. Ob im Wohnzimmer, Schlafzimmer, Flur oder Treppenhaus, dieser Strahler kann als stilvolles Designelement eingesetzt werden, das gleichzeitig Funktionalität bietet. * Geeignet für 1 x E14 Leuchtmittel max. 40 Watt (nicht enthalten) Weitere Informationen: | | Material: | Glas, Metall | Farbe: | Schwarz - Gold | Abmessungen: | Höhe: 12,5 cm, Breite: 9,2 cm, Tiefe: 16 cm | Zusatz Maße: | Art: Lampenschirm – Durchmesser: 9 cm | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (1 x E14 / max. 40 Watt) | Dimmbar: | Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel | An / Aus Schalter: | Ja - AN / AUS Schalter | Schwenkbarkeit: | Ja – drehbar & schwenkbar | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 0,4 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wandspots, Designerleuchten, Designerlampen, Lichtdesign, fürs, die, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerleuchten, Flurbeleuchtung, Flurlampen, Flurleuchten, Treppenhausbeleuchtung, Schlafzimmerleuchten, Schlafzimmerlampen, über, Bett, Nachttischlampen, Küchenlampen, Küchenleuchten, Küchenbeleuchtung, Küchenstrahler, einflammige, schöne, ausgefallene, außergewöhnliche, aus, mit, Glaskristallen, Rauchglas, Schalter, schwarze, gold, innen |
| | |
| |