Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Innenleuchten
>
Anbauleuchte
>
Artikel
Elegante Wandleuchte PIPER 2-flammig mit filigranem Kristallglas Chrom Höhe 31cm
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1609-KL-PIPER2-PC
Hersteller:
KICHLER
Herst.-Nr.:
KL-PIPER2-PC
EAN/GTIN:
5024005572718
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Elegante Wandleuchte PIPER 2-flammig mit filigranem Kristallglas Chrom Höhe 31cm
Exklusives Lichtdesign in perfektionierter Form verspricht diese ausgefallene Wandleuchte PIPER aus dem Hause KICHLER.
Diese 2 flammige Wandleuchte besticht durch ihr ungewöhnliches Design und die hochwertige Verarbeitung.
Der Lampenschirm ist bestückt mit Echtglaselementen, die für faszinierende Lichtspiele sorgen. Das solide Metallgestell ist in Silber Chrom lackiert und rundet das luxuriöse Erscheinungsbild dieser Designerleuchte ab, die ein absoluter Eyecatcher in jedem Innenbereich ist.
Egal ob als ausgefallene Wandleuchte über Ihrem Nachttisch in das Schlafzimmer, als Lichtpunkt im Esszimmer oder in der Küche, als stylische Wandlampe für das Treppenhaus, oder als Eyecatcher in Ihrem Wohnzimmer, die Luxuslampe PIPER ist sicherlich die richtige Wahl für Sie.
*geeignet für 3x E14 LED Leuchtmittel bis max. 60 Watt (nicht enthalten)
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Stahl
Farbe:
Silber, Transparent
Abmessungen:
Höhe: 31,2 cm, Breite: 21,7 cm, Tiefe: 11,2 cm
Leuchtmittel enthalten:
Nein / LED - nicht enthalten (2 x E14 / max. 60 Watt)
Dimmbar:
Nein - Nicht dimmbar
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
1,5 kg
... >
Wohnraumleuchten
>
Wandbeleuchtung
>
Wandleuchten
Weitere Suchbegriffe:
anbauleuchte
,
Wandleuchten
,
Wandlampen
,
Wandbeleuchtung
,
innen
,
glas
,
kristall
,
metall
,
2
,
flammig
,
zweiflammig
,
für
,
mit
,
Wohnzimmerlampen
,
Flurbeleuchtung
,
Treppenhausbeleuchtung
,
Schlafzimmerleuchten
,
Wohnzimmerleuchten
,
Schlafzimmerlampen
,
Wohnraumleuchten
,
Innenbeleuchtung
,
Wandmontage
,
ausgefallene
,
außergewöhnliche
,
stylische
,
designer
,
designlampen
,
luxuslampen
,
silber
,
chrom
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 216,01*
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 216,01* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 263,22*
€ 313,23
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 261,99*
€ 311,77
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 248,63*
€ 295,87
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 245,80*
€ 292,50
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 216,01*
€ 257,05
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRIO Adriano Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 3,1 W
TRIO Leuchten
220810201
ab € 37,57*
Sonstiges
TRIO Adriano Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 3,1 W
TRIO Leuchten
220810205
ab € 35,53*
Sonstiges
TRIO Hotel E14
TRIO Leuchten
271170201
ab € 44,08*
Sonstiges
TRIO Hotel E14
TRIO Leuchten
271170202
ab € 44,24*
Sonstiges
WOFI Space Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED
Wofi Leuchten
4216.01.01.0000
ab € 10,48*
Sonstiges
Antike Wandleuchte CAMPO mit Schalter - Rostoptik mit Scavo Glas
TRIO Leuchten
200970124
ab € 31,11*
Sonstiges
LED Wandleuchte eckig 15x15 cm mit Schalter - symmetrisches Design
Fischer & Honsel
54981
ab € 26,05*
Sonstiges
LED Wandleuchte Innen ARLES Up and Down flach dimmbar - Design Silber Antik
Fischer & Honsel
19272
ab € 179,03*
Sonstiges
LED-Wandleuchte nickel matt 3000K 6,4W
TRIO Leuchten
225510207
ab € 38,24*
Sonstiges
Wandleuchte DIVO, 1 x E14, 20 x 20cm, Glas matt, Halterung Chrom
TRIO Leuchten
2522011-06
ab € 10,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen