| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-6000S151 Herst.-Nr.: 6000S151 EAN/GTIN: 4260492255128 |
| |
|
| | |
| Edle Pendellampe mit dimmbare LED & Acrylanhängern, transparenter Schirm schwarz Mit dieser Hängeleuchte verleihen Sie ihrem Wohnraum das gewisse Extra. Der leicht transparente, schwarze Schirm der Leuchte sorgt für eine angenehme Lichtatmosphäre, die tropfenförmigen Acrylanhänger erzeugen dabei ein funkelndes Lichtspiel. Die Pendelleuchte wird inklusive 10 Watt LED-Leuchtmittel, Lichtstärke 800 Lumen / 3000 Kelvin. Da dieses Leuchtmittel dimmbar ist, können Sie sich für eine individuelle und angenhme Innenbeleuchtung entscheiden. Auch zu finden unter: Hängelampe, Hängeleuchte, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerleuchten, Kronleuchter, Pendelleuchte Kristall, Deckenbeleuchtung Weitere Informationen: | | Leuchtmittel: | 10 Watt | Lichtfarbe: | Warmweiß - 3000 Kelvin | Lichtstrom: | 800 Lumen | dimmbar: | Ja | Material: | Kunststoff, Acryl | Farbe: | Schwarz | Lebensdauer: | Stunden: > 25000 | Abmessungen: | Höhe: 140 cm, Durchmesser: 30 cm | Gewichteter Verbrauch: | 10 kWh/1000h | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - austauschbar (E27 / max. 60 Watt) | Bewegungsmelder: | Nein | Schutzart: | IP 20 | Eingangsspannung: | 230 V | Produktart: | Hängeleuchte |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pendellampe, Pendelleuchte, led pendelleuchte 3000k, led hängeleuchte, led pendelleuchte 3000 kelvin, Amy, Pendel, Hängeleuchten, LED, dimmbar, Pendelleuchten, Hängelampe, Hängelampen, Pendellampen, Lampe, Lampen, Leuchte, Leuchten, Eßzimmer, Esszimmer, Eßzimmerlampe, Eßzimmerlampen, Eßzimmerleuchte, Eßzimmerleuchten, Esszimmerlampe, Esszimmerlampen, Esszimmerleuchte, Esszimmerleuchten, Esszimmerbeleuchtung, Eßzimmerbeleuchtung, Flur, Flurbeleuchtung, Flurleuchte, Flurleuchten, Flurlampe, Flurlampen, Diele, Dielenbeleuchtung, Dielenlampe, Dielenlampen, Dielenleuchte, Dielenleuchten, Schlafzimmer, Schlafzimmerbeleuchtung, Schlafzimmerlampe, Schlafzimmerlampen, Schlafzimmerleuchte, Schlafzimmerleuchten, Designerleuchte, Designerleuchten, Designleuchten, Designlampe, Designlampen, Designerlampe, Designerlampen |
| | |
| |