| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-641710287 Herst.-Nr.: 641710287 EAN/GTIN: 4017807581195 |
| |
|
| | |
| LED Deckenleuchte YUMA Ø 40cm mit Fernbedienung & RGB Die LED Deckenleuchte YUMA aus dem Hause Trio Leuchten ist für verschiedene Einsatzbereiche geeignet und punktet mit zahlreichen Features, die sie zu einem echten Allrounder machen. Durch die mitgelieferte Fernbedienung ist die Deckenlampe mit einem Durchmesser von 40cm stufenlos dimmbar und verfügt über eine praktische Nachtlichtfunktion. Zudem lässt sich die Lichttemperatur von warmweiß (3000 Kelvin) bis tageslichtweiß (6500 Kelvin) stufenlos einstellen, wobei über die Memory Funktion die zuletzt gewählte Lichteinstellung gespeichert wird. Die Leuchte ist mit einem RGB Farbwechsler ausgestattet, der als indirekte Beleuchtung integriert ist und sich vom Hauptlicht getrennt schalten lässt. Trotz ihrer Größe ist die Deckenleuchte mit 5cm Höhe besonders flach und fügt sich durch ihr schlichtes Erscheinungsbild nahtlos in jedes Interieur ein. Das fest verbauten SMD LED Modul vom Hauptlicht hat eine Leistung von 20 Watt und 2250 Lumen und sorgt für effiziente Deckenbeleuchtung. Die indirekte Beleuchtung mit RGB Farbwechsler hat eine Leistung von 3 Watt und setzt tolle Farbakzente. Ob als Tageslichtlampe in Büros, schlichte Wohnzimmerlampe oder Schlafzimmerlampe mit Nachtlichtfunktion: Die Deckenleuchte YUMA überzeugt in jedem Einsatzbereich. Weitere Informationen: | | Features: | Fernbedienung, Memory Funktion | Material: | Acryl, Metall | Farbe: | Weiß - Grau | Abmessungen: | Höhe: 5 cm, Durchmesser: 40 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 20 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 2250 Lumen = 2250 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß, neutralweiß, tageslichtweiß, Lichtfarbe einstellbar (3000 - 6500 Kelvin) | Licht Feature: | Color Farbwechsel, Nachtlichtfunktion | Zusatz Lichtquelle: | Ja - LED Fest verbaut (1 x 3 Watt) | Dimmbar: | Ja - Fernbedienung | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 2,675 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: anbaudeckenleuchte trio, anbaudeckenleuchte 6500k, deckenanbauleuchte, led, deckenleuchten, deckenlampen, deckenbeleuchtung, für, die, flache, moderne, mit, fernbedienung, dimmbare, tageslichtlampe, tageslichtleuchte, tageslichtweiß, nachtlichtfunktion, memoryfunktion, küchendeckenlampen, bürolampen, Büroleuchten, schlafzimmerlampen, küchendeckenleuchten, flurlampen, flurleuchten, flurbeleuchtung, treppenhaus, runde, weiße, wohnzimmerlampen, galerielampen, indirekte, RGB, farbwechsler, farbwechsel, jugendzimmer, gamingzimmer |
| | |
| |