| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-651000LM331 Herst.-Nr.: 651000LM331 EAN/GTIN: 4262382969016 |
| |
|
| | |
| LED Deckenstrahler Weiß 3 Spots schwenkbar dimmbar Breite 27cm LED Deckenstrahler für zielgenaue Beleuchtung! Die Leuchte ist bei einer Breite von 27cm und einer Tiefe von 8cm nur 12cm hoch. Soll sie nicht als Aufbauspot verwendet werden, ist ein Deckenausschnitt (Oval 26,3cm breit) notwendig. Da die Galerie in die Decke eingebaut wird, hat die Leuchte dann nur noch eine Tiefe von 7,5cm, ist also sehr flach. Ob im Flur, im Wohn- oder Schlafzimmer, die moderne Leuchte sorgt für optimale Lichtverhältnisse und individuelle Lichtakzente. Zusätzlich ist die Spotleuchte schwenkbar und drehbar und kann daher individuell ausgerichtet werden. Durch die schlichte Farbgestaltung in Weiß matt passt sie in viele Farbkonzepte. drei austauschbaren GU10 LED Leuchtmitteln - 5 Watt - 400 Lumen - 3000 Kelvin (Warmweiß) Ausgestattet mit Switch Dimmer - über den herkömmlichen Wandschalter kann das Leuchtmittel in drei verschiedene Helligkeitsstufen (Stufe 1: 100% - Stufe 2: 50% - Stufe 3: 25% - Stufe 4: Aus) geschaltet werden. Weitere Informationen: | | Material: | Metall | Farbe: | Weiß matt | Abmessungen: | Höhe: 12 cm, Breite: 27 cm, Tiefe: 8 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - austauschbar (3 x GU10 / 5 Watt) | Lichtstärke: | 3 x 400 Lumen = 1200 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Dimmbar: | Ja - enthaltenes Leuchtmittel stufenweise dimmbar über Schalter | Schwenkbarkeit: | Ja – drehbar & schwenkbar | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 1,21 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED, Wandleuchte-n, Strahler-Leiste, Spot-Leiste, Licht-spots, Deckenstrahler, Deckenspots, Küchen-Strahler, Flur-Lampen, Flur-Leuchte, Flur-Beleuchtung, Kochinsel, Kücheninsel, Treppenhaus-Leuchten, aufbauspots, weiß, dimmbar, balken-lampe |
| | |
| |