Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Außenbeleuchtung
>
Wegeleuchte
>
Artikel
2er-Set schwarze Sockelleuchten PARMA aus Aluminium, E27, IP43, H.: 54 cm
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1609-7224-750-2
Hersteller:
Konstsmide
Herst.-Nr.:
7224-750-2
EAN/GTIN:
4260449580891
Suchbegriffe:
Außensockelleuchte
Pfeilerleuchte
Podestleuchte
Pollerlampe
2er-Set schwarze Sockelleuchten PARMA aus Aluminium, E27, IP43, H.: 54 cm
Die Leuchten Serie PARMA aus dem Hause Konstsmide bringen durch das moderne Design eine sehr schöne Ausstrahlung für Ihren Außenbereich und regen zu tollen Gestaltungsideen an.
Matt schwarz lackiertes Aluminium und klares Acrylglas in Kombination gibt diesen Sockelleuchte im 2er-Set den modernen Charakter.
Mit einer Gesamthöhe von ca. 54 cm und einem Durchmesser von 24 cm sind diese Wegeleuchten ideal für die Einfahrt, die Terrasse an Treppen oder dem Eingangsbereich und bieten eine optimale Ausleuchtung.
Der Sockel-Durchmesser beträgt ca. 12,5 cm und Dank IP43 ist die Leuchte Spritzwasser geschützt.
Die E27-Fassung nimmt Leuchtmittel bis 75 Watt auf, welche nicht mitgeliefert werden.
Bei Bedarf und Einsatz von geeigneten Leuchtmitteln können Sie den Leuchte über Ihr Hausinstallation dimmen.
Weitere Wandleuchten oder Stehleuchten in schwarz, weiß oder grün der Serie PARMA sind bei uns ebenfalls erhältlich.
* Die Leuchte ist geeignet für 1 x E27 Leuchtmittel max. 75 Watt (nicht enthalten).
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium, Acryl
Farbe:
Schwarz - Transparent
Abmessungen:
Höhe: 24 cm, Breite: 52 cm, Tiefe: 24 cm
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (1 x E27 / max. 75 Watt)
Dimmbar:
Nein
Bewegungsmelder:
Nein
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP43
Produktart:
Sockelleuchte
... >
Außenbeleuchtung
>
Wegebeleuchtung
>
Sockelleuchten
Weitere Suchbegriffe:
Pollerleuchte
,
Sockelleuchte
,
Wegeleuchte
,
pollerleuchte e27
,
pfeilerleuchte
,
konstsmide sockelleuchte
,
7224-750
,
Konstsmide
,
PARMA
,
Aussenstandleuchte
,
Standleuchte
,
Außenwegeleuchte
,
Außenstandleuchte
,
Außenstehleuchte
,
Stehleuchte
,
Aussenstehleuchte
,
Terrassenleuchte
,
Terrassenlicht
,
Gartenbeleuchtung
,
Gartenlicht
,
Wegbeleuchtung
,
Laterne
,
Treppenbeleuchtung
,
Treppenleuchte
,
Terrassenbeleuchtung
,
Outdoorbereich
,
E27-Sockel
,
E27-Fassung
,
Outdoor-Bereich
,
Outdoor
,
Outdoor lamp
,
lamp
,
walllamp
,
Lampada da terra per esterni
,
Lámpara de pie al aire libre
,
Lampadaire extérieur
,
Outdoor floor lamp
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,93*
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 82,93* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 105,77*
€ 125,87
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 105,41*
€ 125,44
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 101,49*
€ 120,77
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 96,70*
€ 115,07
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 82,93*
€ 98,69
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Konstsmide 7214-250 Außenbeleuchtung Außensockel-/Pfostenbeleuchtung Weiß
Konstsmide
7214-250
ab € 26,41*
Sonstiges
Konstsmide 7214-600 Außenbeleuchtung E27
Konstsmide
7214-600
ab € 26,51*
Sonstiges
Konstsmide 7214-750 Außenbeleuchtung Außensockel-/Pfostenbeleuchtung
Konstsmide
7214-750
ab € 26,44*
Sonstiges
Konstsmide 7241-000 Außenbeleuchtung Außensockel-/Pfostenbeleuchtung Schwarz, Edelstahl
Konstsmide
7241-000
ab € 40,50*
Sonstiges
Konstsmide 7246-759 Außenbeleuchtung Außensockel-/Pfostenbeleuchtung
Konstsmide
7246-759
ab € 33,71*
Sonstiges
2er-Set grüne Sockelleuchte FIRENZE, E27, Aluminium, Höhe 55 cm
Konstsmide
7214-600-2
ab € 65,84*
Sonstiges
2er-Set schwarze Sockelleuchten FIRENZE, E27, Aluminium, Höhe 55 cm
Konstsmide
7214-750-2
ab € 66,44*
Sonstiges
2er-Set schwarze Sockelleuchten PARMA, Edelstahl Lampendach, E27, IP43
Konstsmide
7241-000-2
ab € 99,45*
Sonstiges
2er-Set Sockelleuchten MILANO, E27, Bleikristalloptik, IP43, Höhe 51 cm
Konstsmide
7246-759-2
ab € 84,20*
Sonstiges
2er-Set weiße Sockelleuchten FIRENZE, E27, Aluminium, Höhe 55 cm
Konstsmide
7214-250-2
ab € 66,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen