Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Außenbeleuchtung
>
Wegeleuchte
>
Artikel
2er-Set Sockelleuchten MILANO, E27, Bleikristalloptik, IP43, Höhe 51 cm
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1609-7246-759-2
Hersteller:
Konstsmide
Herst.-Nr.:
7246-759-2
EAN/GTIN:
4260449580211
Suchbegriffe:
Außensockelleuchte
Pfeilerleuchte
Podestleuchte
Pollerlampe
2er-Set Sockelleuchten MILANO, E27, Bleikristalloptik, IP43, Höhe 51 cm
Die Leuchten der Serie MILANO sind in antikem Stil gehalten, welcher durch das Acrylglas in Bleikristalloptik und die sehr schön gestaltete Halterung sehr gut zur Geltung kommt.
Der Korpus der Sockelleuchte besteht aus schwarz/silber lackiertem Aluminium und hat einen Durchmesser von ca. 17 cm.
Dieses 2er-Set Wegeleuchten ist Dank IP43 spritzwassergeschützt und daher ideal für Ihren Garten, die Einfahrt oder an der Terrasse.
Mit einer Gesamthöhe von ca. 51 cm und einem Durchmesser von 16 cm bieten diese Standleuchten eine schöne Ausleuchtung für Ihren Außenbereich.
Die E27-Fassung nimmt Leuchtmittel bis 75 Watt auf, welche nicht mitgeliefert werden.
Bei Bedarf und Einsatz von geeigneten Leuchtmitteln können Sie den Leuchte über Ihr Hausinstallation dimmen.
Weitere Leuchten der Serie MILANO aus dem Hause Konstsmide sind bei uns ebenfalls erhältlich.
* Die Leuchte ist geeignet für 1 x E27 Leuchtmittel max. 75 Watt (nicht enthalten).
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium, Acryl
Farbe:
Schwarz antik - Transparent
Abmessungen:
Höhe: 51 cm, Breite: 16 cm, Tiefe: 16 cm
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (1 x E27 / max. 75 Watt)
Dimmbar:
Nein
Bewegungsmelder:
Nein
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP43
Gewicht:
1,6 kg
Produktart:
Sockelleuchte
... >
Außenbeleuchtung
>
Wegebeleuchtung
>
Sockelleuchten
Weitere Suchbegriffe:
Pollerleuchte
,
Sockelleuchte
,
Wegeleuchte
,
pollerleuchte e27
,
pfeilerleuchte
,
konstsmide sockelleuchte
,
7246-759
,
Konstsmide
,
Aussenstandleuchte
,
Standleuchte
,
Außenwegeleuchte
,
Außenstandleuchte
,
Außenstehleuchte
,
Stehleuchte
,
Aussenstehleuchte
,
Terrassenleuchte
,
Terrassenlicht
,
Gartenbeleuchtung
,
Gartenlicht
,
Wegbeleuchtung
,
Laterne
,
Treppenbeleuchtung
,
Treppenleuchte
,
Terrassenbeleuchtung
,
Outdoorbereich
,
Indoorbereich
,
Outdoor-Bereich
,
E27-Sockel
,
E27-Fassung
,
Antik-Look
,
Antik-Design
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,20*
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 84,20* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 107,74*
€ 128,21
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 106,86*
€ 127,16
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 102,48*
€ 121,95
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 97,99*
€ 116,61
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 84,20*
€ 100,20
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide 7245-759 Außenbeleuchtung Außensockel-/Pfostenbeleuchtung Schwarz, Silber
Konstsmide
7245-759
ab € 52,42*
Ähnlich
Konstsmide 7246-759 Außenbeleuchtung Außensockel-/Pfostenbeleuchtung
Konstsmide
7246-759
ab € 33,71*
Ähnlich
Konstsmide 7247-759 Außenbeleuchtung Wandbeleuchtung für den Außenbereich
Konstsmide
7247-759
ab € 34,84*
Ähnlich
Konstsmide 7248-759 Außenbeleuchtung Wandbeleuchtung für den Außenbereich
Konstsmide
7248-759
ab € 32,62*
Ähnlich
Konstsmide 7249-759 Außenbeleuchtung E27
Konstsmide
7249-759
ab € 74,27*
Ähnlich
Konstsmide 7268-759 Außenbeleuchtung Wandbeleuchtung für den Außenbereich Schwarz, Silber
Konstsmide
7268-759
ab € 63,34*
Ähnlich
2er Set Straßenlaterne Kandelaber MILANO 230cm, Alu schwarz-silber, Bleikristall
Konstsmide
7244-759-2
ab € 488,72*
Ähnlich
2er-Set Außenwandleuchten MILANO Bewegungsmelder, E27, Bleikristalloptik, IP43
Konstsmide
7268-759-2
ab € 150,57*
Ähnlich
2er-Set hängende Wandleuchten MILANO, E27, Bleikristalloptik, IP23
Konstsmide
7248-759-2
ab € 94,18*
Ähnlich
2er-Set stehende Wandleuchten MILANO, E27, Bleikristalloptik, IP43
Konstsmide
7247-759-2
ab € 85,51*
Ähnlich
2er-Set Wegeleuchten MILANO mit Bewegungsmelder in Bleikristalloptik, IP43, E27
Konstsmide
7249-759-2
ab € 178,64*
Ähnlich
2er-Set Wegeleuchten MILANO, E27, Bleikristalloptik, IP43, Höhe 105 cm
Konstsmide
7245-759-2
ab € 126,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen