Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2er-Set schwarze Gartenlaterne PARMA aus Aluminium, E27, IP43, H.: 218 cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
2er-Set schwarze Gartenlaterne PARMA aus Aluminium, E27, IP43, H.: 218 cm
2er-Set schwarze Gartenlaterne PARMA aus Aluminium, E27, IP43, H.: 218 cm
2er-Set schwarze Außenstandleuchten PARMA, 7227-750-2
2er-Set schwarze Außenstandleuchten PARMA, 7227-750-2
2er-Set schwarze Außenstandleuchten PARMA, 7227-750-2
2er-Set schwarze Außenstandleuchten PARMA, 7227-750-2
2er-Set schwarze Außenstandleuchten PARMA, 7227-750-2
2er-Set schwarze Außenstandleuchten PARMA, 7227-750-2
Artikel-Nr.:
     1609-7227-750-2
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     7227-750-2
EAN/GTIN:
     4260449580938
Suchbegriffe:
Außensockelleuchte
Pfeilerleuchte
Podestleuchte
Pollerlampe

2er-Set schwarze Gartenlaterne PARMA aus Aluminium, E27, IP43, H.: 218 cm

3-flammige Gartenlaterne im 2er-Set welche durch das matt schwarz lackierte Aluminium und das klare Acrylgas Ihren modernen Charakter erhält.

Die Leuchten Serie PARMA aus dem Hause Konstsmide bringen durch das moderne Design eine sehr schöne Ausstrahlung für Ihren Außenbereich und regen zu tollen Gestaltungsideen an.

Mit einer Gesamthöhe von ca. 218 cm und einem Durchmesser von 60 cm sind diese Standleuchten ideal für die Einfahrt, die Terrasse an Treppen oder den Garten und bieten eine optimale Ausleuchtung.

Der Sockel-Durchmesser beträgt ca. 26 cm und Dank IP43 sind die Mastleuchten Spritzwasser geschützt.
Die Lieferung erfolgt inkl. Pfahl und Befestigungsstange für das Fundament.

Die drei E27-Fassungen nehmen Leuchtmittel bis 75 Watt auf, welche nicht mitgeliefert werden.
Bei Bedarf und Einsatz von geeigneten Leuchtmitteln können Sie den Leuchte über Ihr Hausinstallation dimmen.

Weitere Wandleuchten oder Stehleuchten in schwarz, weiß oder grün der Serie PARMA sind bei uns ebenfalls erhältlich.

* Die Leuchte ist geeignet für 1 x E27 Leuchtmittel max. 75 Watt (nicht enthalten).
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium, Acryl
Farbe:
Schwarz matt - Transparent
Abmessungen:
Höhe: 218 cm, Breite: 60 cm, Tiefe: 60 cm
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (3 x E27 / max. 75 Watt)
Bewegungsmelder:
Nein
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP43
Gewicht:
9,15 kg
Weitere Suchbegriffe: Pollerleuchte, Sockelleuchte, Wegeleuchte, pollerleuchte e27, pfeilerleuchte, konstsmide sockelleuchte, 7227-750, Konstsmide, PARMA, Gartenlaterne, Mastleuchten, Aussenstandleuchte, Standleuchte, Außenwegeleuchte, Außenstandleuchte, Außenstehleuchte, Stehleuchte, Aussenstehleuchte, Terrassenleuchte, Terrassenlicht, Gartenbeleuchtung, Gartenlicht, Wegbeleuchtung, Laterne, Treppenbeleuchtung, Treppenleuchte, Terrassenbeleuchtung, Outdoorbereich, E27-Sockel, E27-Fassung, Outdoor-Bereich, Outdoor, Outdoor lamp, lamp, walllamp, Lampada da terra per esterni, Lámpara de pie al aire libre, Lampadaire extérieur, Outdoor floor lamp
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 491,02*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 491,02* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 579,87*
€ 690,05
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 563,60*
€ 670,68
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 545,03*
€ 648,59
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 528,58*
€ 629,01
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 491,02*
€ 584,31
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Konstsmide
560-250
ab € 244,86*
Sonstiges
Konstsmide
7244-759
ab € 212,95*
Sonstiges
Konstsmide
663-320-2
ab € 1.040,67*
Sonstiges
Konstsmide
7244-759-2
ab € 487,57*
Sonstiges
Konstsmide
7227LM-600
ab € 261,94*
Sonstiges
Konstsmide
7227LM-750
ab € 261,93*
Sonstiges
Konstsmide
7227LM-250
ab € 263,68*
Sonstiges
Konstsmide
7244LM759
ab € 260,34*
Sonstiges
Konstsmide
583-750
ab € 450,89*
Sonstiges
meineWunschleuchte
421560S242
ab € 398,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.