Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Außenbeleuchtung
>
Wandleuchten Outdoor
>
Artikel
Konstsmide Modena
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE3-36248686
Hersteller:
Konstsmide
Herst.-Nr.:
7511-750
EAN/GTIN:
7318307511758
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Strahler Modena schwarz
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A+, A++, B, C, D, E
Design
Produktfarbe
Schwarz, Transparent
Befestigungstyp
Oberfläche
Lichtstil
Modern
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Tiefe
145 mm
Höhe
135 mm
Gewicht
550 g
... >
Beleuchtung
>
Innenbeleuchtung
>
Wandbeleuchtungen
Weitere Suchbegriffe:
Downlight
,
Halogenleuchte
,
Halogenstrahler
,
Außen-Wandleuchte
,
Außendwandleuchte
,
Außenwandleuchte
,
Wandleuchten Outdoor
,
halogenstrahler gu10
,
downlight
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,47*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,36*
€ 27,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,78*
€ 25,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide 7515-750 Wandbeleuchtung
Konstsmide
7515-750
ab € 20,42*
Ähnlich
Konstsmide 7516-750 Wandbeleuchtung
Konstsmide
7516-750
ab € 28,29*
Ähnlich
Konstsmide 7571-750 Außenbeleuchtung Außenspotbeleuchtung Schwarz
Konstsmide
7571-750
ab € 16,41*
Ähnlich
Konstsmide 7572-750 Außenbeleuchtung Außenspotbeleuchtung Schwarz
Konstsmide
7572-750
ab € 13,57*
Ähnlich
Konstsmide 7598-750 Außenbeleuchtung Wandbeleuchtung für den Außenbereich Schwarz
Konstsmide
7598-750
ab € 16,91*
Ähnlich
Konstsmide 7655-750 Wandbeleuchtung
Konstsmide
7655-750
ab € 32,66*
Ähnlich
Konstsmide 7657-750 Wandbeleuchtung
Konstsmide
7657-750
ab € 16,93*
Ähnlich
Konstsmide Modena
Konstsmide
7512-750
ab € 23,63*
Ähnlich
Konstsmide Modena Bodenleuchte
Konstsmide
7517-750
ab € 33,35*
Ähnlich
Konstsmide Modena Halogen
Konstsmide
7656-750
ab € 21,98*
Ähnlich
ALU Außenwandleuchte POLLUX Down Light Schwarz Effektstreifen IP44, Höhe 16,5cm
Konstsmide
410-750
ab € 97,26*
Ähnlich
Außenwandleuchte KAVERI Spot schwenkbar in Anthrazit, IP44
TRIO Leuchten
206060142
ab € 13,27*
Ähnlich
Kleine Außenwandleuchte AVA in Anthrazit, Höhe 8cm
meineWunschleuchte
SP10D9109A
ab € 12,02*
Ähnlich
Konstsmide Pollux 411-750 Außenwandleuchte LED GU10 7W Schwarz
Konstsmide
411-750
ab € 101,99*
Ähnlich
Wandleuchte anthrazit 'Hoosic' IP44
TRIO Leuchten
224060142
ab € 15,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen