Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Außenwandleuchte aus Aluminium Schwarz & Klarglas, Höhe 33cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Außenwandleuchte aus Aluminium Schwarz & Klarglas, Höhe 33cm
LED Außenwandleuchte aus Aluminium Schwarz & Klarglas, Höhe 33cm
LED Außenwandleuchte aus Aluminium Schwarz & Klarglas, Höhe 33cm
LED Außenwandleuchte aus Aluminium Schwarz & Klarglas, Höhe 33cm
LED Außenwandleuchte aus Aluminium Schwarz & Klarglas, Höhe 33cm
LED Außenwandleuchte aus Aluminium Schwarz & Klarglas, Höhe 33cm
Artikel-Nr.:
     1609-7355LM750
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     7355LM750
EAN/GTIN:
     4262442798242
Suchbegriffe:
LED Außenwandleuchte
Außen-Wandleuchte
Außendwandleuchte
Außenwandleuchte

LED Außenwandleuchte aus Aluminium Schwarz & Klarglas, Höhe 33cm

Diese LED Außenwandleuchte überzeugt durch ihre hochwertige Verarbeitung und ihr rustikales Design im Industrial Look.

Gefertigt aus schwarzem Aluminium und Klarglas beleuchtet die 33cm hohe Leuchte zuverlässig die Hauswand im Eingangsbereich und eignet sich auch zur Terrassenbeleuchtung.

Ausgestattet mit der Schutzklasse IP44 ist sie gegen Feuchtigkeit und Spritzwasser geschützt und garantiert robuste Langlebigkeit.

Die Leuchte ist für ein austauschbares E27 Leuchtmittel bis max. 20 Watt geeignet und wird mit einem passenden LED Leuchtmittel mit 6 Watt, 600 Lumen und 3000 Kelvin (warmweiß) geliefert.
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Aluminium
Farbe:
Schwarz matt - Transparent
Abmessungen:
Höhe: 33 cm, Breite: 11,5 cm, Tiefe: 20 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (1 x E27 / 6 Watt)
Lichtstärke:
1 x 600 Lumen = 600 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Nein - Leuchte ist dimmbar – Leuchtmittel ist nicht dimmbar
Bewegungsmelder:
Nein
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
1,41 kg
Weitere Suchbegriffe: Wandleuchten Outdoor, led außen-wandleuchte, led außenwandleuchte, außenwandleuchte ip44, LED, Außen-wandleuchte, außen-wandlampe, außen-beleuchtung, außenlicht, für, die, haus-wand, außenleuchten, außenlampen, outdoor, fassadenbeleuchtung, fassadenleuchte-n, hausbeleuchtung, hauseingang, terrassenbeleuchtung, terrassenlampe-n, terrasse, balkonlampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 46,73* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 64,13*
€ 76,31
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 61,49*
€ 73,17
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 58,69*
€ 69,84
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 57,50*
€ 68,43
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 54,59*
€ 64,96
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 46,73*
€ 55,61
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
meineWunschleuchte
7237LM750
ab € 40,90*
Ähnlich
meineWunschleuchte
210860LM142
ab € 44,18*
Ähnlich
meineWunschleuchte
R21716S142
ab € 39,12*
Ähnlich
meineWunschleuchte
520760LM1012
ab € 45,17*
Ähnlich
meineWunschleuchte
201860LM142
ab € 38,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.