Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenlaterne BOLOGNA Schwarz aus Stahl mit Klarglas, Höhe 45,5cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodenlaterne BOLOGNA Schwarz aus Stahl mit Klarglas, Höhe 45,5cm
Bodenlaterne BOLOGNA Schwarz aus Stahl mit Klarglas, Höhe 45,5cm
Bodenlaterne BOLOGNA Schwarz aus Stahl mit Klarglas, Höhe 45,5cm
Bodenlaterne BOLOGNA Schwarz aus Stahl mit Klarglas, Höhe 45,5cm
Bodenlaterne BOLOGNA Schwarz aus Stahl mit Klarglas, Höhe 45,5cm
Bodenlaterne BOLOGNA Schwarz aus Stahl mit Klarglas, Höhe 45,5cm
Artikel-Nr.:
     1609-7532-750
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     7532-750
EAN/GTIN:
     7318307532753
Suchbegriffe:
Laternenleuchten
Leds mit Schraubsockel
leds mit schraubsockel e 27
laternenleuchten

Bodenlaterne BOLOGNA Schwarz aus Stahl mit Klarglas, Höhe 45,5cm

Die Bodenlaterne BOLOGNA ist stilvolles Design made by Konstsmide!

Das klassische Laternen-Design dieser Außenstandleuchte ist ein schöner Blickfang auf Ihrer Terrasse oder bei Ihrer Gartengestaltung.
Mit einer Höhe von 45,5 cm ist die Außenleuchte optimal zur dekorativen Außenbeleuchtung geeignet. Das 500cm lange Kabel erlaubt einen großen Einsatzradius und durch die "rundum" Lichtverteilung nach allen Seiten sorgt sie für ein gleichmäßiges und effektives Licht.

Gefertigt ist die Gartenleuchte aus schwarz lackiertem Aluminium mit klarem Glas.

Mit einer Schutzart von IP44 können Sie diese Stehleuchte in fast jedem Outdoor Bereich einsetzen, z.B. zur Terrassenbeleuchtung, zur Gartenbeleuchtung, als weisende Wegeleuchte im Garten und für Zuwege in Ihrem Eingangsbereich oder auch als exklusive Designerlampe in Ihrer Diele und in Fluren.

Die Außenleuchte ist geeignet für ein E27 LED Leuchtmittel bis maximal 40 Watt (nicht enthalten).
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Stahl
Farbe:
Schwarz - Transparent
Abmessungen:
Höhe: 45,5 cm, Breite: 20 cm, Tiefe: 20 cm
Kabellänge:
5 Meter
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (1 x max. 40 Watt)
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
2 kg
Weitere Suchbegriffe: außenleuchten, außenlampen, außenstehleuchten, außenstehlampen, terrassenbeleuchtung, terrassenlampen, terrassenleuchten, gartenbeleuchtung, Balkonleuchten, Balkonlampen, outdoor, beleuchten, außenbeleuchtung, klassisch, modern, mit, schwarz, wegbeleuchtung, strom, standleuchte, für, draußen, ideen, design, bodenlaternen, gartenlaternen, große, bodenleuchte, bodenlampe
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 95,61*
€ 95,61*
€ 8,50*
ab € 86,64*
€ 110,20*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 96,00*
€ 121,54*
Lager 1609
€ 4,95*
ab € 104,73*
€ 132,65*
Preise: Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,65*
€ 157,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,26*
€ 157,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,19*
€ 147,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,72*
€ 143,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,73*
€ 124,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 1609
Versand: Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
7874-750
ab € 83,01*
Ähnlich
Konstsmide
453-300
ab € 126,93*
Ähnlich
Globo
36651
ab € 23,91*
Ähnlich
Reality Leuchten
R55256911
ab € 52,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.