| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-7693-750-2 Herst.-Nr.: 7693-750-2 EAN/GTIN: 4260449582123 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 2er-Set LED Außenwandleuchte mit Bewegungsmelder & Batterie, Schwarz, H 20,5cm Die batteriebetriebene Außenwandleuchte im 2er Set bringt Licht ins Dunkle trotz fehlender Stromversorgung. Dank Schutzart IP44 ist die Außenlampe fast überall im Outdoor Bereich einsetzbar - sei es als Gartenbeleuchtung ohne Strom oder Wegebeleuchtung an der Hauswand, Terrassenbeleuchtung, Beleuchtung Gartenhaus, Gartenweg, Balkon oder Carport oder als Hoflampe. Auch als Nachtlicht für Ihr Treppenhaus, im Hausflur oder in Abstellräumen oder auch als Kellerlampe sorgt diese Leuchte für Licht und damit mehr Sicherheit. Die Gartenleuchte ist mit zwei High-Power-LEDs mit je 0,5 Watt und einer Lichtstärke von 100 Lumen bestückt. Die Farbtemperatur beträgt 3500 Kelvin, also Neutralweiß. Zehn für den Betrieb beider Leuchten erforderliche AA-Batterien sind nicht enthalten. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Kunststoff, Acryl | Farbe: | Schwarz matt | Abmessungen: | Höhe: 20,5 cm, Breite: 6,5 cm, Tiefe: 14 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (2 x 0,5 Watt) | Lichtstärke: | 2 x 100 Lumen = 200 Lumen | Lichtfarbe: | neutralweiß (3500 Kelvin) | Bewegungsmelder: | Ja - Erfassung 160 ° / Reichweite 7 m | Leuchtzeit bei Resonanz: | 30 Sekunden | Batterie: | exkl. 5 x AA Alkaline austauschbar | Schwenkbarkeit: | Ja – drehbar & schwenkbar | Schutz: | Schutzart: IP44 | Gewicht: | 0,35 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Außen-Wandleuchte, Außendwandleuchte, Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, außenleuchte mit bewegungsmelder led, led außenwandleuchte, außenleuchte mit bewegungsmelder solar, LED, außen-leuchte, außenlampe, außen-wandleuchte, außenwandlampe, außenlicht, gartenlampe, kellerlampe, terrassenlampe, wand-strahler, terrassen-beleuchtung, wegbeleuchtung, fassadenbeleuchtung, gartenbeleuchtung, mit, bewegungsmelder, hausbeleuchtung, batterie |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |