| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-7694-250-2 Herst.-Nr.: 7694-250-2 EAN/GTIN: 4260449582079 |
| |
|
| | |
| 2er-Set LED Außenwandleuchte mit Bewegungsmelder & Batterie, Weiß, H 13cm Die batteriebetriebene Außenwandleuchte im 2er Set bringt Licht ins Dunkle trotz fehlender Stromversorgung. Dank Schutzart IP44 ist die Außenlampe fast überall im Outdoor Bereich einsetzbar - sei es als Gartenbeleuchtung ohne Strom oder Wegebeleuchtung an der Hauswand, Terrassenbeleuchtung, Beleuchtung Gartenhaus, Gartenweg, Balkon oder Carport oder als Hoflampe. Auch als Nachtlicht für Ihr Treppenhaus, im Hausflur oder in Abstellräumen oder auch als Kellerlampe sorgt diese Leuchte für Licht und damit mehr Sicherheit. Bevorzugter Einsatzbereich ist sicher die Treppenbeleuchtung außen. Die Gartenleuchte ist mit zwei LEDs mit je 0,24 Watt und einer Lichtstärke von 28 Lumen bestückt. Die Farbtemperatur beträgt 4500 Kelvin, also Neutralweiß. Sechs für den Betrieb beider Leuchten erforderliche LR14/C Batterien sind nicht enthalten. Weitere Informationen: | | Material: | Kunststoff, Acryl | Farbe: | Weiß matt | Abmessungen: | Höhe: 13 cm, Breite: 7,3 cm, Tiefe: 5 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (2 x 0,24 Watt) | Lichtstärke: | 2 x 28 Lumen = 56 Lumen | Lichtfarbe: | neutralweiß (4500 Kelvin) | Bewegungsmelder: | Ja - Erfassung 160 ° / Reichweite 4 m | Leuchtzeit bei Resonanz: | von 3 Sekunden bis 5 Minuten | Batterie: | exkl. 3 x Alkaline austauschbar | Schutz: | Schutzart: IP54 | Gewicht: | 0,15 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Außen-Wandleuchte, Außendwandleuchte, Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, außenleuchte mit bewegungsmelder led, led außenwandleuchte, außenleuchte mit bewegungsmelder solar, LED, außen-leuchte, außenlampe, außen-wandleuchte, außenwandlampe, außenlicht, gartenlampe, terrassenlampe, wand-strahler, terrassen-beleuchtung, wegbeleuchtung, fassadenbeleuchtung, gartenbeleuchtung, mit, bewegungsmelder, hausbeleuchtung, batterie, kellerlampe |
| | |
| |