Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2er-Set LED Außenwandleuchte mit Bewegungsmelder & Batterie, Schwarz, H 24cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
2er-Set LED Außenwandleuchte mit Bewegungsmelder & Batterie, Schwarz, H 24cm
2er-Set LED Außenwandleuchte mit Bewegungsmelder & Batterie, Schwarz, H 24cm
2er Set LED Wandaufbauleuchte PRATO Bewegungsmelder, Batteriebetrieb, schwenkbar
2er Set LED Wandaufbauleuchte PRATO Bewegungsmelder, Batteriebetrieb, schwenkbar
2er Set LED Wandaufbauleuchte PRATO Bewegungsmelder, Batteriebetrieb, schwenkbar
2er Set LED Wandaufbauleuchte PRATO Bewegungsmelder, Batteriebetrieb, schwenkbar
2er Set LED Wandaufbauleuchte PRATO Bewegungsmelder, Batteriebetrieb, schwenkbar
2er Set LED Wandaufbauleuchte PRATO Bewegungsmelder, Batteriebetrieb, schwenkbar
Logo Konstsmide
Artikel-Nr.:
     1609-7695S750
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     7695S750
EAN/GTIN:
     4260492255821
Suchbegriffe:
LED Außenwandleuchte
Außenleuchte mit Bewegungsmelder
Sensor Außenleuchte
Sensorleuchte

2er-Set LED Außenwandleuchte mit Bewegungsmelder & Batterie, Schwarz, H 24cm

Die batteriebetriebene Außenwandleuchte im 2er Set bringt Licht ins Dunkle trotz fehlender Stromversorgung.

Dank Schutzart IP44 ist die Außenlampe fast überall im Outdoor Bereich einsetzbar - sei es als Gartenbeleuchtung ohne Strom oder Wegebeleuchtung an der Hauswand, Terrassenbeleuchtung, Beleuchtung Gartenhaus, Gartenweg, Balkon oder Carport oder als Hoflampe. Auch als Nachtlicht für Ihr Treppenhaus, im Hausflur oder in Abstellräumen oder auch als Kellerlampe sorgt diese Leuchte für Licht und damit mehr Sicherheit.

Die Gartenleuchte ist mit drei High-Power-LEDs mit je 0,5 Watt und einer Lichtstärke von 50 Lumen bestückt. Die Farbtemperatur beträgt 3500 Kelvin, also Neutralweiß.
Vier für den Betrieb beider Leuchten erforderliche LR20/D Batterien sind nicht enthalten.
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
Schwarz matt
Abmessungen:
Höhe: 24 cm, Breite: 16 cm, Tiefe: 16 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (3 x 0,5 Watt)
Lichtstärke:
3 x 50 Lumen = 150 Lumen
Lichtfarbe:
neutralweiß (3500 Kelvin)
Bewegungsmelder:
Ja - Erfassung 160 ° / Reichweite von 5 m bis 10 m
Leuchtzeit bei Resonanz:
30 Sekunden
Batterie:
exkl. 2 x Alkaline 1,5 V) austauschbar
Schwenkbarkeit:
Ja – schwenkbar
Schutz:
Schutzart: IP44
Gewicht:
0,53 kg
Schutzart:
IP 44
Produktart:
Wandaufbauleuchte
Batterien:
2 x LR20/D 1,5 V
Weitere Suchbegriffe: Außen-Wandleuchte, Außendwandleuchte, Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, außenleuchte mit bewegungsmelder led, led außenwandleuchte, außenleuchte mit bewegungsmelder solar, LED, außen-leuchte, außenlampe, außen-wandleuchte, außenwandlampe, außenlicht, gartenlampe, kellerlampe, terrassenlampe, wand-strahler, terrassen-beleuchtung, wegbeleuchtung, fassadenbeleuchtung, gartenbeleuchtung, mit, bewegungsmelder, hausbeleuchtung, batterie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,27*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 73,27* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 93,64*
€ 111,43
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 92,52*
€ 110,10
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 88,75*
€ 105,61
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 85,03*
€ 101,19
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 73,27*
€ 87,19
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Niermann
sb80024-2
ab € 31,50*
Ähnlich
GAO
60S08
ab € 31,69*
Ähnlich
Smartwares
OSLS50009
ab € 61,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.