| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-7696S750 Herst.-Nr.: 7696S750 EAN/GTIN: 4260492255814 |
| |
|
| | |
| 2er-Set LED Außenwandleuchte mit Bewegungsmelder & Batterie, Schwarz, H 26cm Die batteriebetriebene Außenwandleuchte im 2er Set bringt Licht ins Dunkle trotz fehlender Stromversorgung. Dank Schutzart IP44 ist die Außenlampe fast überall im Outdoor Bereich einsetzbar - sei es als Gartenbeleuchtung ohne Strom oder Wegebeleuchtung an der Hauswand, Terrassenbeleuchtung, Beleuchtung Gartenhaus, Gartenweg, Balkon oder Carport oder als Hoflampe. Auch als Nachtlicht für Ihr Treppenhaus, im Hausflur oder in Abstellräumen oder auch als Kellerlampe sorgt diese Leuchte für Licht und damit mehr Sicherheit. Die Gartenleuchte ist mit einem High-Power-LEDs mit j1 Watt und einer Lichtstärke von 100 Lumen bestückt. Die Farbtemperatur beträgt 3500 Kelvin, also Neutralweiß. Vier für den Betrieb beider Leuchten erforderliche LR20/D Batterien sind nicht enthalten. Weitere Informationen: | | Material: | Kunststoff | Farbe: | Schwarz matt | Abmessungen: | Höhe: 26 cm, Breite: 10 cm, Tiefe: 7 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 1 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 100 Lumen = 100 Lumen | Lichtfarbe: | neutralweiß (3500 Kelvin) | Bewegungsmelder: | Ja - Erfassung 160 ° / Reichweite von 5 m bis 10 m | Leuchtzeit bei Resonanz: | 30 Sekunden | Batterie: | exkl. 2 x Alkaline 1,5 V) austauschbar | Schwenkbarkeit: | Ja – schwenkbar | Schutz: | Schutzart: IP44 | Gewicht: | 0,46 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Außen-Wandleuchte, Außendwandleuchte, Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, außenleuchte mit bewegungsmelder led, led außenwandleuchte, außenleuchte mit bewegungsmelder solar, LED, außen-leuchte, außenlampe, außen-wandleuchte, außenwandlampe, außenlicht, gartenlampe, kellerlampe, terrassenlampe, wand-strahler, terrassen-beleuchtung, wegbeleuchtung, fassadenbeleuchtung, gartenbeleuchtung, mit, bewegungsmelder, hausbeleuchtung, batterie |
| | |
| |