| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-7876-750 Herst.-Nr.: 7876-750 EAN/GTIN: 7318307876758 |
| |
|
| | |
| Flacher LED Bodeneinbaustrahler klares Glas mit schwarzem Rand Ø9,2cm, IP65 Bodeneinbaustrahler ermöglichen das Setzen stilvoller Lichtakzente! Ob zur Fassadenbeleuchtung nahe der Hauswand, zum Abgrenzen Ihrer Wege oder zur Beleuchtung Ihrer Bepflanzung & Beete - flache Bodenstrahler fügen sich durch ihr schlichtes und zeitloses Design optimal in nahezu jedem Umfeld ein. Der runde Bodeneinbaustrahler erfüllt höchste Ansprüche an Technik, Funktionalität und Design. Die runde Blende in Schwarz umrahmt die große Lichtöffnung. Mit dem darunter liegenden fest verbauten Leuchtenkopf fügt sich der Lichtspot zu einem gleichermaßen modernen und eindrucksvollen Erscheinungsbild zusammen. Ebenerdig im Boden eingelassen, ist er tagsüber sehr dezent und unauffällig. Bei einbrechender Dunkelheit setzen Sie mit diesem Einbauspot Ihr Haus und Ihre Außenanlagen gekonnt und stilecht in Szene. Dank dem Leuchtkopf im Inneren der Leuchte lassen sich gezielt Lichtakzente setzen. Inszenieren Sie beispielsweise Fassaden, Pflanzen oder Skulpturen. Das robuste Kunststoffgehäuse bietet einen effektiven Schutz vor Regen und Schnee. Durch seine Schutzklasse IP65 ist der Strahler wasserfest und begehbar. Die warmweißen High Power LEDs erzeugen mit einer Leuchtkraft von 2x 6 Watt, 540 Lumen und 3000 Kelvin ein angenehmes Licht und lassen die angestrahlten Objekte natürlich erscheinen, und sorgen Sie für eine stimmungsvolle Beleuchtung. Sie benötigen zum Betrieb keinen Trafo - der Anschluss erfolgt direkt an das 230Volt Stromnetz, der Bodenstrahler ist mit der integrierten Durchschleifdose vorbereitet für eine Durchgangsverdrahtung, zum Anschluss weiterer Bodenstrahler. Machen Sie Ihren Außenbereich zum Blickfang - lassen Sie Ihre Gäste und Nachbarn staunen! Weitere Informationen: | | Material: | Glas, Kunststoff | Farbe: | Schwarz | Abmessungen: | Höhe: 9 cm, Durchmesser: 9,5 cm | Einbaustrahler Maße: | Einbautiefe: 16 cm – Loch Durchmesser: 14 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (2 x 6 Watt) | Lichtstärke: | 2 x 270 Lumen = 540 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP65 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 0,9 kg | Produktart: | LED Bodeneinbaustrahler |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Outdoor-Bodeneinbauleuchte, Outdoor-Bodeneinbaustrahler, Außen-Einbauleuchte, Außen-Einbaustrahler, Außeneinbauleuchte, Außeneinbaustrahler, Einbauleuchten Outdoor, Outdoor-Einbauleuchte, Outdoor-Einbaustrahler, Bodeneinbaulampe, Bodeneinbauleuchte, Bodeneinbaustrahler, Einbauleuchten, Einbaustrahler, bodeneinbauleuchten led 230v, bodeneinbaulampen led, bodeneinbaulampe, LED, Bodeneinbauleuchten, Einbauspots, Bodenleuchten, Bodeneinbauspots, Bodenstrahler, Bodenspots, Wegeleuchten, Gartenleuchten, Gartenlampe, Terrassenbeleuchtung, Außenbeleuchtung, Befahrbar, befahren, belastbar, belasten, Outdoor, 230V, außen, geringe, einbautiefe |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 73,74* | € 73,74* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 67,18* | € 85,95* | | | | Lager 1609 | | | | | | € 4,95* | ab € 82,24* | € 104,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1609 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1609 | | Versand: Lager 1609 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|