Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Outdoor HighPower LED Bodeneinbaustrahler, IP65, 6W 3000K 540lm, Klarglas mit schwarzem Rand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Outdoor HighPower LED Bodeneinbaustrahler, IP65, 6W 3000K 540lm, Klarglas mit schwarzem Rand
Outdoor HighPower LED Bodeneinbaustrahler, IP65, 6W 3000K 540lm, Klarglas mit schwarzem Rand
Outdoor HighPower LED Bodeneinbaustrahler, IP65, 6W 3000K 540lm, Klarglas mit schwarzem Rand
Outdoor HighPower LED Bodeneinbaustrahler, IP65, 6W 3000K 540lm, Klarglas mit schwarzem Rand
Artikel-Nr.:
     911-KON-7876-750
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     KON-7876-750
EAN/GTIN:
     7318307876758
Suchbegriffe:
Außen-Bodeneinbauleuchte
Außen-Bodeneinbaustrahler
Außenbodeneinbauleuchte
Außenbodeneinbaustrahler

Outdoor HighPower LED Bodeneinbaustrahler, IP65, 6W 3000K 540lm, Klarglas mit schwarzem Rand

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Farbe: transparent
  • Artikelnummer: KON-7876-750
  • Produktart: Bodeneinbauleuchte
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 20000 Std.
  • Montageart: Einbau Montage
  • Material: Glas
  • Betriebsspannung: 230-240 V~
  • Marke: Konstsmide
  • Größe: B∕ H∕ T: 9,2∕ 9∕ 9,2 cm
  • Dimmbar: nein
  • Lichtstrom: 540 lm
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leuchtmittel: 1 High Power LED
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Lampenleistung: 6 W
  • IP-Schutzart: 65
  • EPREL Nr.: 728937
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Boden
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 73,74*
€ 73,74*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 67,18*
€ 85,95*
€ 4,95*
ab € 82,24*
€ 104,42*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,95*
€ 102,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,02*
€ 101,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,14*
€ 97,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,35*
€ 93,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,18*
€ 79,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
7608-000
ab € 32,81*
Ähnlich
Konstsmide
7967-310
ab € 74,32*
Ähnlich
RANEX
01.586.21
ab € 16,02*
Ähnlich
Konstsmide
7465-000
ab € 103,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.