Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Solar Outdoor Kugelleuchte BUSSO Ø 18cm mit RGB Farbwechsel


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Solar Outdoor Kugelleuchte BUSSO Ø 18cm mit RGB Farbwechsel
Solar Outdoor Kugelleuchte BUSSO Ø 18cm mit RGB Farbwechsel
Solar Outdoor Kugelleuchte BUSSO Ø 18cm mit RGB Farbwechsel
Solar Outdoor Kugelleuchte BUSSO Ø 18cm mit RGB Farbwechsel
Solar Outdoor Kugelleuchte BUSSO Ø 18cm mit RGB Farbwechsel
Solar Outdoor Kugelleuchte BUSSO Ø 18cm mit RGB Farbwechsel
Solar Outdoor Kugelleuchte BUSSO Ø 18cm mit RGB Farbwechsel
Solar Outdoor Kugelleuchte BUSSO Ø 18cm mit RGB Farbwechsel
Solar Outdoor Kugelleuchte BUSSO Ø 18cm mit RGB Farbwechsel
Solar Outdoor Kugelleuchte BUSSO Ø 18cm mit RGB Farbwechsel
Artikel-Nr.:
     1609-850208
Hersteller:
     FHL easy
Herst.-Nr.:
     850208
EAN/GTIN:
     4052231502088
Suchbegriffe:
Außen-Kugelleuchte
Außenkugelleuchte
Outdoor-Kugelleuchte
Kugelleuchte

Solar Outdoor Kugelleuchte BUSSO Ø 18cm mit RGB Farbwechsel

Tauchen Sie Ihren Außenbereich in ein faszinierendes Lichtermeer mit der Outdoor Kugelleuchte BUSSO! Mit einem Durchmesser von 18cm und dem RGB Farbwechsel bringt diese Solar-Außenleuchte aus dem Hause FHL easy! stimmungsvolle Momente in Ihre Outdoor-Oase.

Der integrierte Dämmerungssensor verleiht der Kugelleuchte eine praktische Note: Sobald die Sonne untergeht, erwacht sie automatisch zum Leben und setzt Ihren Garten in ein zauberhaftes Lichtspiel. Natürlich können Sie den Farbwechsel auch deaktivieren und die Kugel in einem gemütlichen, warmweißen Licht erstrahlen lassen.

Die Solarleuchte ist aus aus robustem, weißem Kunststoff gefertigt, dank Schutzart IP 44 witterungsbeständig und hat eine Leuchtdauer von ca. 15 Stunden. Die Akku-Ladedauer beträgt nur etwa 2 Stunden.

Freuen Sie sich auf ein facettenreiches Farbspektakel! Der nahtlose RGB Farbwechsel entführt Sie in eine Welt strahlender Nuancen und setzt Ihren Outdoor Bereich gekonnt in Szene. Ob auf der Terrasse, dem Balkon oder am Pool – diese Kugelleuchte wird zum strahlenden Mittelpunkt, sobald es dunkel wird.
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
Weiß
Abmessungen:
Durchmesser: 18 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 0,1 Watt)
Lichtfarbe:
warmweiß, Lichtfarbe einstellbar, multicolor (3000 Kelvin)
Licht Feature:
Color Farbwechsel
Bewegungsmelder:
Nein
Dämmerungssensor:
Ja
Solar Batterie:
inkl. 1 x Lithium Akku – 500 mAh (3,7 V) fest verbaut
Solar Intervalle:
Ladezeit: ca. 2 h – Leuchtdauer: ca. 15 h (volle Sonnenenergie)
Spannung:
5 Volt
Schutz:
Schutzart: IP44
Gewicht:
0,28 kg
Weitere Suchbegriffe: Leuchtkugel, outdoor kugelleuchte, Solarleuchten, Solarlampen, Solarlichter, Solarpanel, Solarmodul, Gartenkugeln, Kugelleuchten, Kugellampen, beleuchtete, Leuchtkugeln, Lichtkugeln, tischlampen, Tischleuchten, Außenleuchten, Außenbeleuchtung, draußen, Außenbereich, Outdoor, Deko, LED, warmweiß, Farbwechsel, Farbwechsler, RGB, mit, für, den, runde, ohne, Stromkabel, Akku, Balkon, Terrasse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 26,84* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 38,20*
€ 45,46
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 37,40*
€ 44,51
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 34,55*
€ 41,11
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 33,52*
€ 39,89
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 32,72*
€ 38,94
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 26,84*
€ 31,94
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Globo
33826
ab € 18,38*
Ähnlich
Globo
33815
ab € 37,13*
Ähnlich
Reality Leuchten
R55326101
ab € 16,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.