Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Lager 1609
>
Leuchten
>
Wohnraumleuchten
>
Wandbeleuchtung
>
Wandleuchten
>
Artikel
Außergewöhnliche LED Wandlampe Messing 2 flammig - Glaskugel Amber
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1609-9110-AP2LM-GO
Hersteller:
meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
9110-AP2LM-GO
EAN/GTIN:
4262382965919
Suchbegriffe:
LED
Wandleuchten
Wandlampen
Lampen
Außergewöhnliche LED Wandlampe Messing 2 flammig - Glaskugel Amber
Diese ausgefallene LED Wandleuchte ist stufenweise dimmbar und bietet Lichtdesign in besonderer Form!
Die minimalistische Leuchte besticht vor allem durch ihre schnörkellose Eleganz. Der Messingfarbene Metallkorpus vermittelt eine stilvolle und angenehme Atmosphäre.
Der Korpus bietet den beiden Lampenschirmen aus Rauchglas in Amber eine klare, dezente Basis ohne viel Schnickschnack und die farblich harmonisch aufeinander abgestimmten Oberflächen machen das Wandlicht zum Blickfang in jedem Raum.
Die 2-flammige Kugelleuchte hat eine Höhe von 60cm, ist 14cm tief, jede Kugel hat 16,5cm Durchmesser. Über den Kippschalter am Leuchtkörper ist die Wandlampe bequem zu schalten.
So ausgefallen wie das Design dieser Wandleuchte, so vielfältig sind auch ihre Einsatzmöglichkeiten: Ob als zeitgemäße Beleuchtung von Fluren und Dielen, als zusätzliche Wohnzimmerlampe oder auch als stylische Designwandlampe in Ihrem Schlafzimmer.
Ganz gleich, welche Art von Wandlampen Sie für Ihre Zwecke benötigen, ob Sie auf der Suche nach Flurlampen, Wohnzimmerlampen, Schlafzimmerlampen oder sonstigen Wohnraumleuchten sind, diese puristische Wandleuchte wird Ihrem individuellen Anspruch mit Sicherheit gerecht.
Die Bubble Lampe ist mit zwei E14 Fassungen ausgestattet und für Leuchtmittel max. 25 Watt geeignet, sie wird mit stufenweise dimmbaren LED Leuchtmitteln mit 4,5 Watt, 470 Lumen & 2700 Kelvin in Warmweiß geliefert. Über den Kippschalter & Wandschalter kann die Kugelleuchte in drei verschiedene Helligkeitsstufen geschaltet sowie ausgeschaltet werden, so können Sie zusätzlich für eine ganz individuelle Beleuchtung sorgen.
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Metall
Farbe:
Messing
Abmessungen:
Höhe: 60 cm, Tiefe: 14 cm
Zusatz Maße:
Art: Lampenschirm – Durchmesser: 16,5 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (2 x E14 / 4,5 Watt)
Lichtstärke:
2 x 470 Lumen = 940 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (2700 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - enthaltenes Leuchtmittel stufenweise dimmbar über Schalter
An / Aus Schalter:
Ja - AN / AUS Schalter
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
0,65 kg
... >
Wohnraumleuchten
>
Wandbeleuchtung
>
Wandleuchten
Weitere Suchbegriffe:
Leuchten
,
Kugellampen
,
Kugelleuchten
,
für
,
fürs
,
mit
,
aus
,
Glas
,
Kugel
,
Lampenschirm
,
Glaskugel
,
Design
,
Retro
,
Industrie
,
Look
,
Stil
,
Innen
,
Bubble
,
Schalter
,
die
,
Wand
,
und
,
Messing
,
Rauchglas
,
minimalistisch-e
,
ausgefallene
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,56*
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 52,56* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 69,13*
€ 82,26
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 67,60*
€ 80,44
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 64,52*
€ 76,78
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 62,72*
€ 74,64
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 52,56*
€ 62,55
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Lyon E27
TRIO Leuchten
209100108
ab € 70,46*
Ähnlich
Außergewöhnliche LED Wandlampe Messing - Glaskugeln Amber Ø10cm
meineWunschleuchte
9120-AP2LM-GO
ab € 37,02*
Ähnlich
LED-Wandleuchte, CHIROS, LED/8W, gold
TRIO Leuchten
518013
ab € 25,38*
Ähnlich
Wandleuchte HALIA I Seillampe mit Korbgeflecht, Metall schwarz
Globo
15679W
ab € 29,02*
Ähnlich
Wandleuchte MILLEY mit Rauchglas Lampenschirm Ø18cm, Messingring
Globo
15560W
ab € 54,45*
Ähnlich
Wandleuchte PURE Messing mit Glaskugel Opal Weiß Ø16cm, Flex mit / ohne Kabel
TRIO Leuchten
202000108
ab € 25,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen