Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Innenleuchten
>
Tischleuchte
>
Artikel
LED-Schreibtisch 7,7W Geri 6000K 355lm Konv 1LED elektr.Trafo al m.Schalter 98140
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
262-D037J86
Hersteller:
Fischer & Honsel
Herst.-Nr.:
98140
EAN/GTIN:
4001133981408
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
LED-Schreibtisch 7,7W Geri 6000K 355lm Konv 1LED elektr.Trafo al m.Schalter 98140
Weitere Informationen:
Art der Leuchte:
Schreibtischleuchte
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
355 lm
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Breite:
0 mm mm
Durchmesser:
0 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Farbtemperatur:
6000 - 6000 K
Fassung:
ohne
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Lampenleistung:
7.7 - 7.7 W
Gehäusefarbe:
Aluminium
Höhe/Tiefe:
380 mm
Justierbar:
ja
Leistungsfaktor:
0
Leuchtenlichtausbeute:
0 lm/W
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtverteiler:
ohne
Länge:
340 mm mm
Max. Systemleistung:
7.7 W
Mit Betriebsgerät:
ja
Mit Dimmer:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Mit Schalter:
ja
Montageart:
Standfuß
Nennspannung:
220 - 240 V V
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzklasse:
ohne
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff strukturiert
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
... >
Lager 262
>
Lager 262
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Schreibtischleuchte
,
Tischlampe
,
Tischleuchte
,
Netztrafo
,
Netztransformator
,
Trafo
,
Transformator
,
led schreibtischlampe 6000k
,
netztrafo
,
arbeitsplatzlampen led
,
Arbeitsbereichleuchte
,
Arbeitszonenleuchte
,
Büroleuchte
,
Direktleuchte
,
Direkt-Leuchte
,
EDV-Arbeitsplatzleuchte
,
Einzelplatzleuchte
,
Glasleuchte
,
Indirektleuchte
,
Innenraumleuchte
,
Klemmleuchte
,
Leseleuchte
,
Lichtkopf
,
Lupenleuchte
,
Mastaufsatzleuchte
,
Mastleuchte
,
Schirmleuchte
,
Standleuchte
,
Uplighter
,
Wohnraumleuchte
,
Wohnraumtischleuchte
,
Wohnzimmerleuchte
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 103,81*
€ 128,32*
Lager 6318
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 104,10*
€ 128,94*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 122,83*
€ 152,27*
Lager 2338
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,55*
ab € 132,30*
€ 162,86*
Lager 1609
€ 4,95*
ab € 136,40*
€ 167,01*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,27*
€ 181,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,21*
€ 178,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,93*
€ 171,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,45*
€ 163,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,83*
€ 146,17
pro Stück
Lagerstand:
Lager 262
Versand:
Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 262
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRIO Curtis Tischleuchte Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel 4 W LED Messing
TRIO Leuchten
579790104
ab € 31,96*
Sonstiges
TRIO Curtis Tischleuchte Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel 4 W LED Messing
TRIO Leuchten
579790108
ab € 34,40*
Sonstiges
TRIO Curtis Tischleuchte Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel 4 W LED Nickel
TRIO Leuchten
579790107
ab € 32,87*
Sonstiges
TRIO Pronto Tischleuchte E27 Aluminium
TRIO Leuchten
5027011-47
ab € 9,92*
Sonstiges
TRIO Pronto Tischleuchte E27 Weiß
TRIO Leuchten
5027011-01
ab € 9,75*
Sonstiges
Funktionale Schreibtischlampe / Tischleuchte BASIC in Blau, Flexrohr
Globo
2486
ab € 17,59*
Sonstiges
Funktionale Schreibtischlampe / Tischleuchte BASIC in Weiß, Flexrohr
Globo
2485
ab € 17,62*
Sonstiges
Große LED Schreibtischleuchte stufenlos dimmbar Silber matt, Höhe 85cm
TRIO Leuchten
520490107
ab € 44,83*
Sonstiges
LED-Schreibtischleuchte, AMSTERDAM, LED/5W, schwarz
TRIO Leuchten
510180
ab € 53,80*
Sonstiges
LED-Schreibtischleuchte, AMSTERDAM, LED/5W, weiß
TRIO Leuchten
510177
ab € 53,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen