Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Langschlitztoaster B-Smart 4 Scheiben, 3 Funktionen, 7 Temperaturstufen 1350Watt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Langschlitztoaster B-Smart 4 Scheiben, 3 Funktionen, 7 Temperaturstufen 1350Watt
Langschlitztoaster B-Smart 4 Scheiben, 3 Funktionen, 7 Temperaturstufen 1350Watt
Langschlitztoaster B-Smart 4 Scheiben, 3 Funktionen, 7 Temperaturstufen 1350Watt
Langschlitztoaster B-Smart 4 Scheiben, 3 Funktionen, 7 Temperaturstufen 1350Watt
Langschlitztoaster B-Smart 4 Scheiben, 3 Funktionen, 7 Temperaturstufen 1350Watt
Langschlitztoaster B-Smart 4 Scheiben, 3 Funktionen, 7 Temperaturstufen 1350Watt
Langschlitztoaster B-Smart 4 Scheiben, 3 Funktionen, 7 Temperaturstufen 1350Watt
Langschlitztoaster B-Smart 4 Scheiben, 3 Funktionen, 7 Temperaturstufen 1350Watt
Langschlitztoaster B-Smart 4 Scheiben, 3 Funktionen, 7 Temperaturstufen 1350Watt
Langschlitztoaster B-Smart 4 Scheiben, 3 Funktionen, 7 Temperaturstufen 1350Watt
Langschlitztoaster B-Smart 4 Scheiben, 3 Funktionen, 7 Temperaturstufen 1350Watt
Langschlitztoaster B-Smart 4 Scheiben, 3 Funktionen, 7 Temperaturstufen 1350Watt
Langschlitztoaster B-Smart 4 Scheiben, 3 Funktionen, 7 Temperaturstufen 1350Watt
Artikel-Nr.:
     1609-DO961T
Hersteller:
     DOMO
Herst.-Nr.:
     DO961T
EAN/GTIN:
     5411397013835
Suchbegriffe:
Toastautomat
Toaster
Toastgerät
toaster 4 scheiben

Langschlitztoaster B-Smart 4 Scheiben, 3 Funktionen, 7 Temperaturstufen 1350Watt

Was gibt es schöneres als frische Brötchen oder perfekten Toast am Morgen?

Dieser extravagante Langschlitztoaster in edlem Schwarz mit hochwertiger Edelstahlabdeckung und -details ist ein garantierter Blickfang in jeder Küche!

Mit dem 4 Scheiben Toaster von DOMO können Sie jetzt knusprigen Toast bräunen und mit Ihrer Familie ein köstliches Frühstück genießen! Die 1-7 Stufen Bräunungsgradregulierung sorgen stets für ein gleichbleibendes Toastergebnis, von hell bis dunkel, und garantiert leckeren Genuss.

Mit 3 Funktionsschaltern: rösten, auftauen, abbrechen ist Ihr Toaster perfekt ausgerüstet. Wenn es schnell gehen soll, das Brot jedoch noch tiefgefroren ist, hilft Ihnen die Auftaufunktion dabei, es innerhalb kurzer Zeit genießen zu können, hierzu einfach diesen Funktionsschalter drücken.

Manchmal kommt es vor, dass Sie merken, Sie haben den Toaster zu hoch eingestellt. Für diesen Fall steht Ihnen die Stopptaste für den sofortigen Abbruch des Röstvorganges zur Verfügung.
Lästige Krümel fallen nach unten und sammeln sich an der Unterseite in der extra breiten Krümelschublade, diese kann einfach aus dem Toaster gezogen und entleert werden.

Sicherheit kommt natürlich nicht zu kurz, durch das Wärmeisolierte Gehäuse, welche keine Wärme nach außen abstrahlt, kann man den Toaster problemlos mit Kindern am Frühstückstisch verwenden. Der Brotlift sorgt für bequeme Entnahme der Brotscheiben.

Auch zu finden unter: Toster, 4 Slice Toaster, Long Slot Toaster, Bread Toaster, Toaster 4 Scheiben, Rösten, Auftauen, Abbrechen,
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz-Silber
Material:
Kunststoff & Edelstahl
Leistung:
1350 Watt
Leistungsstufen:
7 & 3 Funktionen
Spannung:
230V
Kapazität:
4 Toasts
Kabel:
Kabelaufbewahrungsfach
geeignet für:
knusprigen Toast & frische Brötchen
Anzahl pro Durchgang:
4 Scheiben Toast oder Brötchen
Abschaltung:
Abbruchtaste
Weitere Suchbegriffe: toaster, Toster, Brotröster, Brötchenröster, Toastbrot, Schwarz, Modern, B-Smart, Langschlitztoaster, großer, 4 Scheiben, Röstfunktion, Auftaufunktion, cool touch, 7, Bräunungsstufen, Edelstahl, extra, lang, mit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,57*
€ 41,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,92*
€ 37,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,55*
€ 37,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,37*
€ 37,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,81*
€ 30,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DOMO
DO496WK
ab € 22,75*
Ähnlich
DOMO
DO9194WK
ab € 19,25*
Ähnlich
Princess
01.142401.01.001
ab € 32,08*
Ähnlich
Princess
01.142353.01.001
ab € 29,85*
Ähnlich
Tristar
BR-1046
ab € 24,91*
Ähnlich
GGG
HTO-103D
ab € 20,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.