| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-DOS327BAG28 Herst.-Nr.: DOS327BAG28 EAN/GTIN: 4260449589139 |
| |
|
| | |
| Vakuumierer, Folienschweissgerät - Luftdicht inkl. 70 Vakuumbeutel 28 x 40 cm Mit einem Vakuumierer halten Sie Ihre Lebensmittel wie Gemüse, Fleisch, Fisch etc. länger frisch! Durch das Aufbewahren mit Unterdruck (vakuumieren) können Sie die Haltbarkeit Ihrer Lebensmittel erheblich verlängern. Mit diesem Vakuumiergerät können Sie die Nahrungsmittel mit der automatischen aber auch einer manuellen Funktion einschweißen. Dieses Folienschweißgerät von DOMO hat eine angepasste Funktion für Trocken, als auch flüssige Nahrungsmittel. Mit einem Unterdruck von -0,7 bar werden die Lebensmittel vakuumiert und können somit platzsparend und frisch im Kühlschrank oder Gefrierschrank aufbewahrt werden. Die mitgelieferten 70 Stück Vakuumbeutel sind für die Mikrowelle geeignet, kochfest, Froststabil bis -36 Grad, Spülmaschinenfest und eigenen sich ideal zum Vakuumgaren (Sous-vide-garen). * Domo Vakuumierer DO327L * Inklusive 70 Stück Vakuumbeutel 28 x 40 cm * Vollautomatische Arbeitsweise (single press) oder manuelle Funktion * Unterdruck: -0,7 bar * Kapazität Pumpe: 9 L/Min. * Extra breite Schweißnaht von 2,5 mm * 230 V 50 Hz - 120 W |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vakuumschließer, Siegelrand Beutel, Siegelrandbeutel, Vakuum Beutel, Vakuumbeutel, Vakuumier-Beutel, Vakuumierbeutel, Vakuumrolle, domo vakuumierer, gastro vakuumiermaschine, vakuumbeutel 28x600 cm, Vakuumiergerät, Foodsaver, Einschweißgerät, Folienschweißgerät, Vakuum, Baken, Flüssigkeiten, vakuumieren, für, Lebensmittel, Fleisch, Sous Vide, Geräte, Souvid, suvit, schnell, Außen, Vakuumgaren |
| | |
| |