Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Domo DO327L-BAG22 Vakuumtasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Domo DO327L-BAG22 Vakuumtasche
Domo DO327L-BAG22 Vakuumtasche
Artikel-Nr.:
     CIDE3-63554182
Hersteller:
     DOMO
Herst.-Nr.:
     5411397015679
EAN/GTIN:
     5411397015679
Suchbegriffe:
Gastro-Vakuumiermaschine
Vakuumierer
Vakuumiermaschine
Vakuummaschine
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Vakuumtasche
Anzahl
50
Kompatibilität
Domo DO327L
Gewicht und Abmessungen
Breite
220 mm
Höhe
300 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
DOMO
DO327L
ab € 60,26*
Sonstiges
DOMO
5411397015686
ab € 16,08*
Sonstiges
DOMO
DO327L-ROL22
ab € 11,12*
Sonstiges
DOMO
DO327L-ROL28
ab € 13,88*
Sonstiges
DOMO
DO331L
ab € 111,89*
Sonstiges
Princess
01.492996.00.002
ab € 12,53*
Sonstiges
Princess
01.492997.00.002
ab € 12,73*
Sonstiges
DOMO
DO316L-20x6S
ab € 11,03*
Sonstiges
DOMO
DO316L-28x6cm
ab € 13,66*
Sonstiges
DOMO
DOS327BAG28
ab € 82,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.