Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrfachsteckdose / Steckdosenleiste, 4 Schutzkontakt-Steckdosen, Kabel 1.5 m, 3G2.5,


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Mehrfachsteckdose / Steckdosenleiste, 4 Schutzkontakt-Steckdosen, Kabel 1.5 m, 3G2.5,
Mehrfachsteckdose / Steckdosenleiste, 4 Schutzkontakt-Steckdosen, Kabel 1.5 m, 3G2.5,
Artikel-Nr.:
     1609-EB4STB25HQ-G
Hersteller:
     HQ-Power
Herst.-Nr.:
     EB4STB25HQ-G
EAN/GTIN:
     5410329713904
Suchbegriffe:
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
Schutzkontaktsteckdose

Mehrfachsteckdose / Steckdosenleiste, 4 Schutzkontakt-Steckdosen, Kabel 1.5 m, 3G2.5,

Mit dieser Mehrfachsteckdose / Steckdosenleiste können Sie bis zu vier Verbraucher gleichzeitig anschließen und von ihrer praktischen Funktionalität profitieren. Sie bietet nicht nur flexible Anschlussmöglichkeiten, sondern gewährleistet auch Sicherheit und Komfort.//n//nFunktionen im Überblick://n//nPraktisches Design: Die vier Schutzkontakt-Steckdosen sind im 45°-Winkel angeordnet, was nicht nur die Nutzung von Standardsteckern, sondern auch von Winkelsteckern ermöglicht. Dies erleichtert die gleichzeitige Nutzung mehrerer Geräte.//n//nSicheres Design: Die Mehrfachsteckdose ist mit einer Kindersicherung ausgestattet, um zusätzliche Sicherheit zu gewährleisten. Die vier Schutzkontakt-Steckdosen (Schuko, Typ F) bieten Ihnen Schutz beim Betrieb Ihrer elektrischen Geräte.//n//nFlexibel einsetzbar: Die Steckerleiste besteht aus hochwertigem Polypropylen und eignet sich ideal für den Einsatz zu Hause, im Büro, im Laden und in vielen anderen Innenbereichen. Das 1.5 m lange H05VV-F 3G2.5-Kabel ermöglicht Ihnen zusätzliche Steckdosen an schwer zugänglichen Stellen.//n//nSchutzart IP20: Mit der Schutzart IP20 ist diese Mehrfachsteckdose für den Einsatz in trockenen Innenräumen geeignet. Beachten Sie, dass sie nicht wasserdicht ist und daher nicht für den Einsatz in feuchten Umgebungen oder im Freien empfohlen wird.//n//nSchrumpfschlauch: Der transparente Schrumpfschlauch, der vor der Schrumpfung eine Länge von 8 cm hat, ermöglicht personalisiertes Etikettieren, um die Steckdosenleiste optimal zu organisieren.//n//nTechnische Daten://n//nLänge des Kabels: 1.5 m//nGrad der Wasserbeständigkeit: Nicht wasserdicht//nStrombelastbarkeit: 16 A//nMaximale Nennleistung: 3500 W//nTyp des Kabels: H05VV-F 3G2.5//nMontageart: Freistehend//nVerwendungsort: Nur innen//nIP-Einstufung: IP20//nNennspannung VAC: 230 V AC//nMaterial: Polypropylen//n//nDiese Mehrfachsteckdose / Steckdosenleiste bietet die perfekte Lösung für Ihre elektrischen Anforderungen im Innenbereich und ermöglicht eine einfache und sichere Nutzung von mehreren Geräten gleichzeitig.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,3636* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,00*
€ 15,47
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 12,85*
€ 15,29
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 12,37*
€ 14,72
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,74*
€ 13,97
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 11,40*
€ 13,57
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 9,09*
€ 10,82
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
REV Ritter
0012528512
ab € 24,66*
Sonstiges
REV Ritter
20330112
ab € 9,76*
Sonstiges
REV Ritter
0020340112
ab € 10,35*
Sonstiges
REV Ritter
00154S28109
ab € 30,60*
Sonstiges
REV Ritter
00203S40112
ab € 27,91*
Sonstiges
REV Ritter
0012528S512
ab € 56,89*
Sonstiges
REV Ritter
0015650103
ab € 12,41*
Sonstiges
REV Ritter
0015654103
ab € 19,25*
Sonstiges
REV Ritter
0015428109
ab € 15,57*
Sonstiges
REV Ritter
431064
ab € 9,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.