Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Verteiler, Verlängerungen und Anschlusskabel
>
Steckdosenleiste
>
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
>
Artikel
Mehrfachsteckdose / Steckdosenleiste, 4 Schutzkontakt-Steckdosen, Kabel 5 m, 3G1.5
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1609-EB4STBHQ-5-G
Hersteller:
HQ-Power
Herst.-Nr.:
EB4STBHQ-5-G
EAN/GTIN:
5410329713874
Suchbegriffe:
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
Schutzkontaktsteckdose
Mehrfachsteckdose / Steckdosenleiste, 4 Schutzkontakt-Steckdosen, Kabel 5 m, 3G1.5
Mit dieser praktischen Mehrfachsteckdose / Steckdosenleiste können Sie bis zu vier Verbraucher gleichzeitig anschließen und von ihrer vielseitigen Funktionalität profitieren. Sie bietet nicht nur flexible Anschlussmöglichkeiten, sondern gewährleistet auch Sicherheit und Komfort.//n//nFunktionen im Überblick://n//nPraktisches Design: Die vier Schutzkontakt-Steckdosen sind im 45°-Winkel angeordnet, was die Nutzung von Standardsteckern sowie von Winkelsteckern ermöglicht. Dadurch können Sie mehrere Geräte gleichzeitig nutzen.//n//nSicheres Design: Die Mehrfachsteckdose ist mit einer Kindersicherung ausgestattet, die zusätzlichen Schutz bietet. Die vier Schutzkontakt-Steckdosen (Schuko, Typ F) sorgen dafür, dass Ihre elektrischen Geräte sicher betrieben werden können.//n//nFlexibel einsetzbar: Die Steckerleiste besteht aus hochwertigem Polypropylen und eignet sich ideal für den Einsatz zu Hause, im Büro, im Laden und in vielen anderen Innenbereichen. Das 5 m lange H05VV-F 3G1.5-Kabel ermöglicht Ihnen zusätzliche Steckdosen an schwer zugänglichen Stellen.//n//nSchutzart IP20: Mit der Schutzart IP20 ist diese Mehrfachsteckdose für den Einsatz in trockenen Innenräumen geeignet. Beachten Sie, dass sie nicht wasserdicht ist und daher nicht für den Einsatz in feuchten Umgebungen oder im Freien empfohlen wird.//n//nSchrumpfschlauch: Der transparente Schrumpfschlauch, der vor der Schrumpfung eine Länge von 8 cm hat, ermöglicht personalisiertes Etikettieren, um die Steckdosenleiste optimal zu organisieren.//n//nTechnische Daten://n//nLänge des Kabels: 5 m//nGrad der Wasserbeständigkeit: Nicht wasserdicht//nStrombelastbarkeit: 16 A//nMaximale Nennleistung: 3500 W//nTyp des Kabels: H05VV-F 3G1.5//nMontageart: Freistehend//nVerwendungsort: Nur innen//nIP-Einstufung: IP20//nNennspannung VAC: 230 V AC//nMaterial: Polypropylen//n//nDiese Mehrfachsteckdose / Steckdosenleiste bietet die ideale Lösung für Ihre elektrischen Anforderungen im Innenbereich und ermöglicht eine sichere und einfache Nutzung von mehreren Geräten gleichzeitig.
... >
Lager 1609
>
Heimwerker
>
Mehrfachsteckdosen
Weitere Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
,
Steckdosenleiste
,
Tischsteckdose
,
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
,
Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss
,
mehrfachsteckdose 4-fach 5m
,
schuko-steckdose
,
steckdosenleiste mit euroanschluss 5m
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,60*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
REV 0012528512 Verlängerungskabel 1,4 m Indoor Schwarz
REV Ritter
0012528512
ab € 24,66*
Sonstiges
REV 0020330112 Steckdose Grau, Weiß
REV Ritter
20330112
ab € 9,76*
Sonstiges
REV 0020340112 Steckdose Weiß
REV Ritter
0020340112
ab € 10,35*
Sonstiges
2er Set Mehrfachsteckdosen mit USB, Steckdosenerweiterung 4 fach rund
REV Ritter
00154S28109
ab € 30,60*
Sonstiges
2er Set Mehrfachstecker für Steckdose, 4 fach Steckdosenerweiterung
REV Ritter
00203S40112
ab € 27,91*
Sonstiges
Gamer Mehrfachsteckdosen 2er SET 5fach Farbwechsel 1,4Meter, 2xUSB
REV Ritter
0012528S512
ab € 56,89*
Sonstiges
REV 0015650103 Steckdosenleiste mit Schaltuhr Weiß Schutzkontakt 1 St.
REV Ritter
0015650103
ab € 12,41*
Sonstiges
REV 0015654103 Steckdosenleiste mit Schalter Weiß Schutzkontakt 1 St.
REV Ritter
0015654103
ab € 19,25*
Sonstiges
Steckdosenerweiterung 4 fach rund, Mehrfachsteckdose mit 2 USB Anschlüssen
REV Ritter
0015428109
ab € 15,57*
Sonstiges
Tischsteckdose, COMBINI, 3 x 1,5², weiß/grau, mit Schalter, , 3-6-fach, L 273
REV Ritter
431064
ab € 9,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen