Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
LED Beleuchtung
>
LED Pendellampe
>
Artikel
LED Designer Pendelleuchte Groß OBERLIN Kugel mit Perlen aus Kristallglas Ø 50cm
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1609-FE-OBERLIN-P-M
Hersteller:
FEISS
Herst.-Nr.:
FE-OBERLIN-P-M
EAN/GTIN:
5024005283911
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
LED Designer Pendelleuchte Groß OBERLIN Kugel mit Perlen aus Kristallglas Ø 50cm
Lichtdesign in perfektionierter Form verspricht diese hochwertige LED Pendelleuchte OBERLIN aus dem Hause FEISS.
Die atemberaubende Pendelleuchte aus Stahl ist wunderschön mit Kristallglas Perlen versetzt und wird damit zu einem echten Hingucker in Ihrem Zuhause!
Sie hat einen Durchmesser von 50cm. Sie kann in der Höhe von 70cm bis 200cm eingestellt werden und ist somit ideal für Räume mit hohen Decken.
Wenn Sie auf der Suche sind nach eleganten Wohnzimmerlampen, exklusiven Schlafzimmer Lampen, hochwertigen Lampen für das Treppenhaus (Galerie) oder ausgefallene Esstischlampen sind, sind die Luxuslampen OBERLIN die richtige Wahl für Sie.
*inklusive 2x fest verbautem LED Leuchtmittel 8 Watt, 800 Lumen, warmweiß
*wird geliefert mit 1x 150mm Stange und x 300mm Stangen
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Stahl
Farbe:
Silber satiniert - Transparent
Abmessungen:
Durchmesser: 50 cm
Höhenverstellbar:
von 70 cm bis 200 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (2 x 8 Watt)
Lichtstärke:
2 x 800 Lumen = 1600 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Nein - Nicht dimmbar
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzklasse: 1
Gewicht:
6,75 kg
... >
Deckenbeleuchtung
>
Pendelleuchten
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Pendellampe
,
Pendelleuchte
,
led pendelleuchte 3000k
,
led hängeleuchte
,
led pendelleuchte 3000 kelvin
,
LED
,
Hängelampe
,
Esstischlampen
,
Esstischleuchten
,
ausgefallene
,
außergewöhnliche
,
Kristall
,
Esszimmertisch
,
Esszimmerleuchten
,
Wohnzimmerlampen
,
Schlafzimmerlampen
,
silber
,
Galerie
,
Luxuslampen
,
exklusive
,
Flur
,
stylishe
,
moderne
,
kugel
,
lampenschirm
,
höhenverstellbar
,
über Kücheninsel
,
für
,
Kochinsel
,
zweiflammig
,
hochwertig
,
kristallbogen
,
rund
,
stahl
,
kristallglas
,
große
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 403,03*
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 403,03* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 476,13*
€ 566,59
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 471,71*
€ 561,33
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 454,31*
€ 540,63
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 440,63*
€ 524,35
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 403,03*
€ 479,61
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ranex 6000.327 Hängeleuchte Aster, 30cm, Metall
RANEX
10.013.22
ab € 27,94*
Sonstiges
Smartwares 10.012.23 Lámpara colgante 6000.151
Smartwares
10.012.23
ab € 21,71*
Sonstiges
Trio Lighting 301400101 Deckenbeleuchtung E27 60 W
TRIO Leuchten
301400101
ab € 18,24*
Sonstiges
TRIO Viola Hängeleuchte Flexible Halterung E27
TRIO Leuchten
301700107
ab € 37,86*
Sonstiges
TRIO Viola Hängeleuchte Flexible Halterung E27
TRIO Leuchten
301700108
ab € 31,93*
Sonstiges
TRIO Zucca Hängeleuchte Flexible Halterung E27
TRIO Leuchten
304100100
ab € 38,20*
Sonstiges
TRIO Zucca Hängeleuchte Flexible Halterung E27
TRIO Leuchten
304100106
ab € 42,49*
Sonstiges
Lampenschirmaufhängung Schnurpendel PAPER 70cm weiß, E27 max. 60W, Pendelleuchte
TRIO Leuchten
3590010-01
ab € 2,6064*
Sonstiges
Pendelleuchte nickel matt 3flg
TRIO Leuchten
3751031-07
ab € 47,35*
Sonstiges
Pendelleuchte nickel matt 4flg
TRIO Leuchten
3751041-07
ab € 58,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen