Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Hotel
>
Außenbereich
>
Gartenstuhl
>
Artikel
Robuster und stabiler Gartenstuhl aus Kunststoff in Rattanoptik
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1609-FP165R
Hersteller:
Toolland
Herst.-Nr.:
FP165R
EAN/GTIN:
4011024495075
Suchbegriffe:
Außenstuhl
Garten Stapelsessel
Gartensessel
Gartenstuhl
Robuster und stabiler Gartenstuhl aus Kunststoff in Rattanoptik
Der stabile Gartenstuhl ist wetterfest und klappbar. Das robuste Stahlrohrgestell sorgt für stabilen Stand.
Die wetterfeste Sitzfläche aus Polyethylen ist schlagfest, rissbeständig und blättert nicht ab. Aufgrund ihrer Fleckenbeständigkeit ist sie einfach zu reinigen.
Die Gartenstühle lassen sich mit wenigen Handgriffen zusammenklappen und platzsparend verstauen. Aufgrund der platzsparenden Aufbewahrungs- und Transportmöglichkeit ist er auch als Campingstuhl einsetzbar.
Der Campingstuhl hat ein Klappmaß von 22,5 cm
* Belastbarkeit bis ca. 300 kg
* Maße offen: 44,5 cm x 80,5 cm x 55,5 cm
* Maße zusammengeklappt: 44,5 x 95,5 x 22,5
* Sitzhöhe: 46 cm
* Gewicht: 4,5 kg
* Gartensessel aus Kunststoff
* Wetterfest
* Stoßfest
* Rissbeständig
* Pflegeleicht durch Fleckbeständigkeit
* Einfache Handhabung und platzsparende Aufbewahrung
* hohe Stabilität durch robusten Stahlrahmen
Einsatzbereich:
* Gartenstuhl
* Campingstuhl
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff mit Stahlrahmen
Zusammenklappbar:
ja
Sitzhöhe:
??? cm
Belastbarkeit:
??? kg
... >
Garten & Camping
>
Outdoor Möbel
>
Gartenstühle
Weitere Suchbegriffe:
Klappsessel
,
Landhaussessel
,
Outdoorstuhl
,
Stapelsessel
,
toolland gartenstuhl
,
garten stapelsessel
,
FP165R
,
Toolland
,
Velleman
,
Gartenstühle
,
Klappstuhl
,
Campingstuhl
,
Klappstühle
,
Strandstuhl
,
Gartenstühle günstig
,
Campingstühle
,
Campingmöbel
,
Camping Stuhl
,
Gartenstühle Kunststoff
,
Gartenstuhl Kunststoff
,
Gartenstuhl Plastik
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,22*
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 34,22* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 46,57*
€ 55,42
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 45,32*
€ 53,93
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 42,84*
€ 50,98
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 42,15*
€ 50,16
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 41,24*
€ 49,08
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 34,22*
€ 40,72
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Perel FP180R Gartentisch Schwarz Rechteckige Form
Perel
FP180R
ab € 80,84*
Ähnlich
Gartengarnitur Tisch & 6 Stühle, Kunststoff, klappbar, Schwarz
Toolland
FP180R-FP165R
ab € 281,31*
Ähnlich
Picknicktisch-SET klappbar stabil aus Kunststoff für 8 Personen
Toolland
FP180R-FP160R
ab € 167,69*
Ähnlich
Robuster und stabiler Klapptisch aus Kunststoff komplett mit Husse, schwarz
Toolland
FP180R-FP401
ab € 103,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen