Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Picknicktisch-SET klappbar stabil aus Kunststoff für 8 Personen


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Picknicktisch-SET klappbar stabil aus Kunststoff für 8 Personen
Picknicktisch-SET klappbar stabil aus Kunststoff für 8 Personen
Picknicktisch-SET klappbar stabil aus Kunststoff für 8 Personen
Toolland FP180R Klapptisch
Toolland FP160R Klappbank
Toolland FP180R Klapptisch
Picknicktisch-SET klappbar stabil aus Kunststoff für 8 Personen
Artikel-Nr.:
     1609-FP180R-FP160R
Hersteller:
     Toolland
Herst.-Nr.:
     FP180R-FP160R
EAN/GTIN:
     4260449584004
Suchbegriffe:
Gartentisch
Outdoortisch
Terrassentisch
Picknick-Tisch

Picknicktisch-SET klappbar stabil aus Kunststoff für 8 Personen

Stabile und robuste Bierzeltgarnitur aus Kunststoff mit Stahlgestell im Rattan-Look, schwarz. Der Kunststoff ist wetterfest, schlagfest und rissbeständig. Sie ist eine hochwertige Alternative zu handelsüblichen Bierzeltgarnituren aus Holz.
Das robuste Stahlrohrgestell sorgt für stabilen Stand.


Die Biertisch Garnitur lässt sich mit wenigen Handgriffen zusammenklappen und platzsparend verstauen. Aufgrund der platzsparenden Aufbewahrungs- und Transportmöglichkeit ist sie auch beim Camping einsetzbar.

3-teilige Biertisch Garnitur bestehend aus:

1 Stück Klapptisch:
* Belastbar bis 150 kg
* Länge: 180 cm
* Breite: 75 cm
* Höhe: 74 cm
* Abmessung zusammengeklappt: 91 x 75 x 8,5 cm
* Gewicht:12,5 kg

2 Stück Klappbank:
* Belastbar bis 400 kg
* Länge: 183
* Breite: 25 cm
* Sitzhöhe: 43 cm
* Maße zusammengeklappt: 26 cm x 10 cm x 92 cm
* Sitzfläche: 25 cm x 183 cm
* Gewicht: 8,0 kg

* Rattan-Look, schwarz
* Wetterfest
* Stoßfest
* Rissbeständig
* Pflegeleicht durch Fleckbeständigkeit
* Einfache Handhabung und platzsparende Aufbewahrung
* hohe Stabilität durch robusten Stahlrahmen

Einsatzbereich:
* Gartentisch
* Campingtisch
* Gartenbank
* Gartenmöbel
* Campingmöbel
* Festzeltgarnitur
Weitere Suchbegriffe: Picknicktisch, gartentische eckig, gartentisch, FP180R-FP160R, Vellemann, Toolland, Gartenmöbel, Bierzeltgarnitur, Klapptisch, Gartentische, Balkontisch, Klapptische, Campingtisch, Koffertisch, Klappbank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 167,28*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 167,28* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 210,16*
€ 250,09
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 205,93*
€ 245,06
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 196,96*
€ 234,38
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 194,93*
€ 231,97
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 167,28*
€ 199,06
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Campart Travel
TA-0870
ab € 80,63*
Sonstiges
Campart Travel
TA-0875
ab € 139,16*
Sonstiges
Campart
TA-CH-80296
ab € 213,51*
Sonstiges
Campart
TA-CH-002-Set
ab € 391,79*
Sonstiges
Setpoint
TACHS-826662
ab € 406,37*
Sonstiges
Campart
TACHS-623859
ab € 207,16*
Sonstiges
Campart
TACHS-662802
ab € 214,71*
Sonstiges
Toolland
FP180R-FP165R
ab € 273,71*
Sonstiges
Perel
FPNS185-145
ab € 105,39*
Sonstiges
Toolland
FPS195-145
ab € 105,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.