Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gartengarnitur Tisch & 6 Stühle, Kunststoff, klappbar, Schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Gartengarnitur Tisch & 6 Stühle, Kunststoff, klappbar, Schwarz
Gartengarnitur Tisch & 6 Stühle, Kunststoff, klappbar, Schwarz
FP180R-FP165R Robuste und stabile Gartengarnitur mit 6 Stühlen, Kunststoff, klappbar, schwarz
FP180R-FP165R Robuste und stabile Gartengarnitur mit 6 Stühlen, Kunststoff, klappbar, schwarz
FP180R-FP165R Robuste und stabile Gartengarnitur mit 6 Stühlen, Kunststoff, klappbar, schwarz
FP180R-FP165R Robuste und stabile Gartengarnitur mit 6 Stühlen, Kunststoff, klappbar, schwarz
FP180R-FP165R Robuste und stabile Gartengarnitur mit 6 Stühlen, Kunststoff, klappbar, schwarz
Artikel-Nr.:
     1609-FP180R-FP165R
Hersteller:
     Toolland
Herst.-Nr.:
     FP180R-FP165R
EAN/GTIN:
     4260449584011
Suchbegriffe:
Bistro-Set
Garten-Bistro-Set
Gartenmöbelset
Gartensitzgruppe

Gartengarnitur Tisch & 6 Stühle, Kunststoff, klappbar, Schwarz

Stabile und robuste Sitzgruppe aus Kunststoff mit Stahlgestell im Rattan-Look, schwarz. Der Kunststoff ist wetterfest, schlagfest und rissbeständig.
Das robuste Stahlrohrgestell sorgt für stabilen Stand.


Die Gartenmöbel lassen sich mit wenigen Handgriffen zusammenklappen und platzsparend verstauen. Aufgrund der platzsparenden Aufbewahrungs- und Transportmöglichkeit ist sie auch beim Camping einsetzbar.

Garnitur bestehend aus:

1 Stück Klapptisch:
* Rattan-Look, schwarz
* Belastbar bis 150 kg
* Länge: 180 cm
* Breite: 75 cm
* Höhe: 74 cm
* Abmessung zusammengeklappt: 91 x 75 x 8,5 cm
* Gewicht: ca. 12,5 kg

6 Stück Klappstühle:
* Rattan-Look, schwarz
* Belastbarkeit bis 300 kg
* Maße offen: 44,5 cm x 80,5 cm x 55,5 cm
* Maße zusammengeklappt: 44,5 x 95,5 x 22,5
* Sitzhöhe: 46 cm
* Gewicht: 4,5 kg

* Wetterfest
* Stoßfest
* Rissbeständig
* Pflegeleicht durch Fleckbeständigkeit
* Einfache Handhabung und platzsparende Aufbewahrung
* hohe Stabilität durch robusten Stahlrahmen

Einsatzbereich:
* Gartenmöbel
* Campingmöbel
* Balkonmöbel
* Terrassenmöbel
Weitere Suchbegriffe: Loungeset, Außenstuhl, Garten Stapelsessel, Gartensessel, Gartenstuhl, Klappsessel, Landhaussessel, Outdoorstuhl, Stapelsessel, Gartentisch, Outdoortisch, Terrassentisch, Stahlrohrtisch, garten stapelsessel schwarz, garten stapelsessel, toolland gartenstuhl, FP180R-165R, Vellemann, Toolland, Klapptisch, Gartentische, Balkontisch, Klapptische, Campingtisch, Koffertisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 273,32*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 273,32* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 332,16*
€ 395,27
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 323,58*
€ 385,06
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 317,59*
€ 377,93
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 313,07*
€ 372,55
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 273,32*
€ 325,25
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Campart Travel
TA-0870
ab € 80,71*
Sonstiges
Campart Travel
TA-0875
ab € 138,91*
Sonstiges
Campart
TA-CH-80296
ab € 214,30*
Sonstiges
Campart
TA-CH-002-Set
ab € 392,43*
Sonstiges
Setpoint
TACHS-826662
ab € 405,47*
Sonstiges
Campart
TACHS-623859
ab € 208,16*
Sonstiges
Campart
TACHS-662802
ab € 213,94*
Sonstiges
Toolland
FP180R-FP160R
ab € 168,75*
Sonstiges
Perel
FPNS185-145
ab € 105,00*
Sonstiges
Toolland
FPS195-145
ab € 105,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.