Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Hotel
>
Außenbereich
>
Gartentisch
>
Artikel
Stabiler Gartentisch Klapptisch aus Kunststoff mit schwarzer Stretch Husse
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1609-FP180S411
Hersteller:
Toolland
Herst.-Nr.:
FP180S411
EAN/GTIN:
4260529931070
Suchbegriffe:
Campingtisch
Gartentisch
Outdoortisch
Terrassentisch
Stabiler Gartentisch Klapptisch aus Kunststoff mit schwarzer Stretch Husse
Perfekt geeignet für den Garten, beim Camping oder im Partykeller!
Dieser große und stabile Klapptisch bietet ausreichend Platz für Sie und Ihre Gäste. Und ist vielseitig drinnen oder draußen einsetzbar.
Das robuste Stahlrohrgestell sorgt für stabilen Stand.
Die wetterfeste Tischplatte aus Polyethylen ist schlagfest, rissbeständig und blättert nicht ab. Aufgrund ihrer Fleckenbeständigkeit ist sie einfach zu reinigen.
Aufgeklappt hat der Tisch eine Höhe von 74 cm und ist 180 x 70 cm groß und ist belastbar bis ca. 100kg.
Der Gartentisch ist mit wenigen Handgriffen zusammenklappbar und lässt sich dank des Handgriffs einfach und platzsparend verstauen. Zusammengeklappt hat der Tisch eine Größe von 91 x70 x 7,5 cm und ist so auch als Campingtisch einsetzbar.
Der Klapptisch wird mit einer hochwertigen schwarzen Stretchhusse geliefert. Diese verwandelt Ihren Tisch in einen eleganten Partytisch.
Nicht nur, dass Ihr Tisch durch diese schwarze Husse zu einem Blickfang wird. Zusätzlich schützt Sie sowohl die Tischplatte, wie auch die Tischbeine.
Sie ist aus Stretch und durch das abwaschbare Material sehr pflegeleicht.
Weitere Informationen:
Art:
Klapptisch
geeignet als:
Campingtisch
Material:
Kunststoff mit Stahlrahmen
Zusammenklappbar:
Ja
Belastbarkeit:
100 kg
Gewicht:
11 kg
Maße aufgestellt:
Breite: 180 cm Höhe: 74 cm Tiefe: 70 cm
Maße zusammengeklappt:
Breite: 90 cm Höhe: 7,5 cm Tiefe: 70 cm
... >
Garten & Camping
>
Outdoor Möbel
>
Garten Klapptisch
Weitere Suchbegriffe:
Klapp-Tisch
,
Klapptisch
,
Stehklapptisch
,
Stahlrohrtisch
,
stahlrohrtisch
,
Gartentische
,
Balkontisch
,
Klapptische
,
Koffertisch
,
Partytische
,
klappbar
,
faltbar
,
für
,
Party
,
Camping
,
Grillen
,
Garten
,
Balkon
,
Terrasse
,
Gartenmöbel
,
Hussen
,
Tischhussen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 111,28*
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 87,75* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 111,28*
€ 132,42
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 110,46*
€ 131,45
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 105,62*
€ 125,69
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 101,80*
€ 121,14
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 87,75*
€ 104,42
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Perel FP180R Gartentisch Schwarz Rechteckige Form
Perel
FP180R
€ 104,44*
Ähnlich
Gartengarnitur Tisch & 6 Stühle, Kunststoff, klappbar, Schwarz
Toolland
FP180R-FP165R
€ 340,74*
Ähnlich
Picknicktisch-SET klappbar stabil aus Kunststoff für 8 Personen
Toolland
FP180R-FP160R
€ 209,74*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.